VESTIL BTA-20008460 Lastbilsbrygga, 20000 Lb. Kapacitet, 84 tum x 60 tum, aluminium | AG7NPB

VESTIL BTA-20008460 Lastbilsbrygga, 20000 Lb. Kapacitet, 84 tum x 60 tum Storlek, aluminium

Artikel: AG7NPB Modell: BTA-20008460
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

45 319 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDocktavla
ANSI-klassMH 30.2
Böj vinkel11 grader
Kapacitet20000 Ibs
Trottoarkanthöjd (in.)39483
Edge Typeavfasade
Höjd16.94 "
Längd60 "
Lastkapacitet20000 Ibs
MaterialAluminium
Mäta enheterVARJE
Plattjocklek5 / 8 "
YttypUpphöjd diamantlöpare
Användbar längd59.75 "
Användbar bredd78 1 / 4 "
Bredd84 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 175.5
Fartygets höjd (cm)43.02
Fartygets längd (cm)151.77
Fartygets bredd (cm)213.36
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKantstensbreddHöjdHöjdskillnadLängdPlattjocklekAnvändbar längdBreddPris
VESTIL BTA-20006030 Lastbilsbrygga, 20000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 30 tum, aluminium | AG7NMN BTA-20006030-11.75 "-30 "7 / 16 "30 "60 "18 802 kr
VESTIL BTA-20006036 Lastbilsbrygga, 20000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 36 tum, silver, aluminium | AG7NMP BTA-200060362 1 / 4 "11.75 "5"36 "1 / 2 "36 "60 "21 764 kr
VESTIL BTA-20006042 Lastbilsbrygga, 20000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 42 tum, aluminium | AG7NMQ BTA-20006042-11.63 "-42 "7 / 16 "42 "60 "26 940 kr
VESTIL BTA-20006048 Lastbilsbrygga, 20000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 48 tum, silver, aluminium | AG7NMR BTA-200060483 1 / 8 "11.63 "7"48 "1 / 2 "48 "60 "27 958 kr
VESTIL BTA-20006054 Lastbilsbrygga, 20000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 54 tum, silver, aluminium | AG7NMT BTA-200060543 1 / 8 "13.63 "8.5 "54 "5 / 8 "54 "60 "31 817 kr
VESTIL BTA-20006060 Lastbilsbrygga, 20000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 60 tum, silver, aluminium | AG7NMU BTA-200060603 1 / 8 "16.94 "10 "60 "5 / 8 "59 3 / 4 "60 "35 046 kr
VESTIL BTA-20006066 Lastbilsbrygga, 20000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 66 tum, silver, aluminium | AG7NMV BTA-200060663 1 / 8 "15.63 "11 "66 "5 / 8 "66 "60 "37 792 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL BTA-20008460 Lastbilsbrygga, 20000 Lb. Kapacitet, 84 tum x 60 tum Storlek, aluminium
45 319 kr /enhet