VESTIL CART-1000-D-FR Premium dubbelsaxvagn, 1000 Lb. Kapacitet, 24 tum x 40.5 tum Storlek | AG7PBB

VESTIL CART-1000-D-FR Premium dubbelsaxvagn, 1000 Lb. Kapacitet, 24 tum x 40.5 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7PBB Modell: CART-1000-D-FR

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

30 828 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSaxlyftvagn
Batterier ingårNej
Kapacitet1000 Ibs
FärgBlå
Avstånd mellan hjul14 1 / 2 "
RammaterialStål
Främre hjul Dia.8"
FramhjulsmaterialHårt gummi
Bredd på främre hjul2"
Höjd38 "
Längd53.5 "
Sänkt höjd11 3 / 4 "
SänkningsmetodFotsläpp
MaterialStål
Max. Höjd61.5 "
Max. Reseavstånd49.75 "
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd11.75 "
Antal Caster4
Antal hjul4
DriftstypFotopererad
Plattform Längd40 1 / 2 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd24 "
KraftkällaManuell
Höjd höjd61 1 / 2 "
Bakhjul Dia.5"
Material för bakhjulPoly på Poly
Bredd på hjul bak1 1 / 2 "
Skala ingårNej
Sax typDubbelklicka
HastighetstypSingle
Bredd26 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 172.8
Fartygets höjd (cm)96.52
Fartygets längd (cm)135.89
Fartygets bredd (cm)66.04
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypKapacitetFramhjulsmaterialPlattform LängdPlattformsbreddSax typBreddHöjdPris
VESTIL CART-1000-S-FR Premium Portable, Saxvagn, 1000 Lb. Kapacitet, 40.5 tum x 24 tum Storlek | AG7PBH CART-1000-S-FRFotopererad1000 IbsHårt gummi40 1 / 2 "24 "Single24 "39 "17 593 kr
VESTIL CART-1000-S-HR Premium enkel saxvagn, 1000 Lb. Kapacitet, 23.6 tum x 35.4 tum Storlek | AG7PBJ CART-1000-S-HRManuell1000 IbsHårt gummi35 7 / 16 "23 5 / 8 "Single24 "39 "17 294 kr
VESTIL CART-300-D-FR Premium dubbelsaxvagn, 300 Lb. Kapacitet, 19.5 tum x 33 tum Storlek | AG7PCJ CART-300-D-FRFotopererad300 IbsPoly på Poly33 "19 1 / 2 "Dubbelklicka20 "37 "21 734 kr
VESTIL CART-300-S-FR Premium enkel saxvagn, 300 Lb. Kapacitet, 18 tum x 30 tum Storlek | AG7PCK CART-300-S-FRFotopererad300 IbsPoly på Poly30 "17 3 / 4 "Single20 "37 "13 375 kr
VESTIL CART-400-D-HR dubbel saxvagn, 400 Lb. Kapacitet, 23.6 tum x 35.4 tum Storlek | AG7PCP CART-400-D-HRManuell400 IbsHårt gummi35 7 / 16 "23 5 / 8 "Dubbelklicka24 "39 "19 616 kr
VESTIL CART-600-D-FR Premium dubbelvagn, 600 Lb. Kapacitet, 33 tum x 23.25 tum Storlek | AG7PCZ CART-600-D-FRFotopererad600 IbsPoly på Poly33 "23 1 / 4 "Dubbelklicka20 "37 "23 710 kr
VESTIL CART-600-S-FR Heavy duty Premium Saxvagn, 600 Lb. Kapacitet, 19 tum x 33 tum Storlek | AG7PDB CART-600-S-FRFotopererad600 IbsPoly på Poly33 1 / 8 "19 3 / 4 "Single20 "37 "16 997 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CART-1000-D-FR Premium dubbelsaxvagn, 1000 Lb. Kapacitet, 24 tum x 40.5 tum Storlek
30 828 kr /enhet