VESTIL CP-15 kabeldragare med lång räckvidd, 1500 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7PNT Modell: CP-15

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 597 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabeldragare / lyftare med lång räckvidd
Arm förlängd längd42 "
ArmmaterialStål
BasmaterialStål
Kabeldia.7 / 16 "
Kabellängd60 ft.
Kapacitet1500 Ibs
Capstan Dia.1"
FärgGrå
Höjd42 "
Längd17 "
Spak typHand
MaterialStål
Max. Dragningskraft1500 Ibs
Mäta enheterVARJE
Dra applikationSide Pull
Obligatorisk rep Dia.7 / 16 "
Bredd2 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.2
Fartygets höjd (cm)106.68
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8426490010
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellArm förlängd längdKabeldia.KapacitetHöjdLängdMax. DragningskraftBreddPris
VESTIL CP-30 kabeldragare med lång räckvidd, 3000 Lb. Kapacitet | AG7PNU CP-3044 "5 / 8 "3000 Ibs44 "21 1 / 2 "3000 Ibs3 3 / 4 "7 838 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CP-15 kabeldragare med lång räckvidd, 1500 Lb. Kapacitet
5 597 kr /enhet