VESTIL CP-30 kabeldragare med lång räckvidd, 3000 Lb. Kapacitet | AG7PNU

VESTIL CP-30 kabeldragare med lång räckvidd, 3000 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7PNU Modell: CP-30

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 838 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabeldragare / lyftare med lång räckvidd
Arm förlängd längd44 "
ArmmaterialStål
BasmaterialStål
Kabeldia.5 / 8 "
Kabellängd60 ft.
Kapacitet3000 Ibs
Capstan Dia.1"
FärgGrå
Höjd44 "
Längd21 1 / 2 "
Spak typHand
MaterialStål
Max. Dragningskraft3000 Ibs
Mäta enheterVARJE
Dra applikationSide Pull
Obligatorisk rep Dia.5 / 8 "
Bredd3 3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 28.8
Fartygets höjd (cm)111.76
Fartygets längd (cm)54.61
Fartygets bredd (cm)9.53
HS-kod8426490010
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellArm förlängd längdKabeldia.KapacitetHöjdLängdMax. DragningskraftBreddPris
VESTIL CP-15 kabeldragare med lång räckvidd, 1500 Lb. Kapacitet | AG7PNT CP-1542 "7 / 16 "1500 Ibs42 "17 "1500 Ibs2 1 / 2 "5 597 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CP-30 kabeldragare med lång räckvidd, 3000 Lb. Kapacitet
7 838 kr /enhet