VESTIL CST-HLD-6x2GFN-S Hjul, glasfylld nylon, lätt, svängbar, 6 x 2 tums storlek | CE3BPN

VESTIL CST-HLD-6x2GFN-S Hjul, glasfylld nylon, lätt, vridbar, 6 x 2 tums storlek

Artikel: CE3BPN Modell: CST-HLD-6x2GFN-S
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvängbar Caster
Kapacitet1200 Ibs
Hjulstorlek6 "x 2"
FärgSvart
Diameter6"
durometer85 (+/-) SHORE D
FinishElförzinkad
Höjd7 1 / 2 "
MaterialGlasfylld nylon
Totala höjden7 1 / 2 "
Toppplatta Storlek4 "x 4 1 / 2"
TypSnurra

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHjulstorlekDiameterHöjdArtikelTypPris
VESTIL CST-HLD-4x2GFN-R Caster, glasfylld nylon, lätt, styv, 4 x 2 tum storlek | CE3BPD CST-HLD-4x2GFN-R4 "x 2"4"5 3 / 4 "Stiv casterStel-
RFQ
VESTIL CST-HLD-4x2GFN-S Caster, glasfylld nylon, lätt, svängbar, 4 x 2 tum storlek | CE3BPE CST-HLD-4x2GFN-S4 "x 2"4"5 3 / 4 "Svängbar CasterSvängbroms-
RFQ
VESTIL CST-HLD-4x2GFN-SWB Caster, glasfylld nylon, lätt, styv, 4 x 2 tum storlek | CE3BPF CST-HLD-4x2GFN-SWB4 "x 2"4"5 3 / 4 "Stiv casterVrid med broms-
RFQ
VESTIL CST-HLD-4x2GFN-SWTB1 Caster, glasfylld nylon, lätt, svängbar, 4 x 2 tum storlek | CE3BPG CST-HLD-4x2GFN-SWTB14 "x 2"4"5 3 / 4 "Svängbar CasterVridbar med totalbroms-
RFQ
VESTIL CST-HLD-5x2GFN-R Caster, glasfylld nylon, lätt, hård, 5 x 2 tums storlek | CE3BPH CST-HLD-5x2GFN-R5 "x 2"5"6 1 / 2 "Stiv casterStel-
RFQ
VESTIL CST-HLD-5x2GFN-S Caster, glasfylld nylon, lätt, svängbar, 5 x 2 tum storlek | CE3BPJ CST-HLD-5x2GFN-S5 "x 2"5"6 1 / 2 "Svängbar CasterSnurra-
RFQ
VESTIL CST-HLD-5x2GFN-SWB Caster, glasfylld nylon, lätt, styv, 5 x 2 tum storlek | CE3BPK CST-HLD-5x2GFN-SWB5 "x 2"5"6 1 / 2 "Stiv casterVrid med broms-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CST-HLD-6x2GFN-S Hjul, glasfylld nylon, lätt, vridbar, 6 x 2 tums storlek