BUSSMANN DFJ Drive High Speed ​​Säkring, Klass J, 600 VAC/450 VDC


Filter
Kroppsmaterial: Melamin , Klass: J , Nuvarande omdöme: 40A , Element: Single , Funktionellt lika med: Mersen / Ferraz Shawmut HSJ , grön certifiering eller annat erkännande: RoHS , Höjd: 1" , Indikerande/icke-indikerande: Inte indikerande , Avslag / Icke-avslag: Icke-avvisning , Fart: Snabbt agerande , Rörmaterial: Melamin
StilModellSpänningsvärdeKroppsstilDjupBreddDiameterSäkringsförstärkareKod för säkringshållareAvbryt betygPris (ex moms)
A
DFJ-100-W
--------970 SEK
B
DFJ-90-W
--------970 SEK
B
DFJ-70-W
--------970 SEK
B
DFJ-80-W
--------970 SEK
C
DFJ-25
600VAC / 450VDCCylindrisk13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "25Z200kA vid 600 VAC, 100kA vid 450 VDC1 111 SEK
C
DFJ-45
600VAC / 450VDCCylindrisk1-1 / 16 "1 1 / 16 "1 1 / 16 "45AA200kA vid 600 VAC, 100kA vid 450 VDC1 859 SEK
D
DFJ-150
600VAC / 450VDCBlade1.625 "1.62 "1.625 "150-200kA vid 600 VAC, 100kA vid 450 VDC7 443 SEK
D
DFJ-400
600VAC / 450VDCBlade2-7 / 64 "2 7 / 64 "2 7 / 64 "400-200kA vid 600 VAC, 100kA vid 450 VDC15 550 SEK
C
DFJ-5
600VAC / 450VDCCylindrisk13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "5Z200kA vid 600 VAC, 100kA vid 450 VDC1 156 SEK
C
DFJ-6
600VAC / 450VDCCylindrisk13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "6Z200kA vid 600 VAC, 100kA vid 450 VDC1 084 SEK
C
DFJ-8
600VAC / 450VDCCylindrisk13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "8Z200kA vid 600 VAC, 100kA vid 450 VDC1 138 SEK
D
DFJ-90
600VAC / 450VDCBlade1.125 "1.12 "1.125 "90-200kA vid 600 VAC, 100kA vid 450 VDC3 883 SEK
D
DFJ-100
600VAC / 450VDCBlade1.125 "1.12 "1.125 "100-200kA vid 600 VAC, 100kA vid 450 VDC3 810 SEK
D
DFJ-110
600VAC / 450VDCBlade1.625 "1.62 "1.625 "110-200kA vid 600 VAC, 100kA vid 450 VDC8 246 SEK
D
DFJ-350
600VAC / 450VDCBlade2-7 / 64 "2 7 / 64 "2 7 / 64 "350-200kA vid 600 VAC, 100kA vid 450 VDC6 205 SEK
D
DFJ-450
600VAC / 450VDCBlade2.5 "2.5 "2.5 "450-200kA vid 600 VAC, 100kA vid 450 VDC21 779 SEK
D
DFJ-600
600VAC / 450VDCBlade2.5 "2.5 "2.5 "600-200kA vid 600 VAC, 100kA vid 450 VDC22 016 SEK
C
DFJ-1
600VAC / 450VDCCylindrisk13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "1Z200kA vid 600 VAC, 100kA vid 450 VDC1 146 SEK
C
DFJ-4
600VAC / 450VDCCylindrisk13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "4Z200kA vid 600 VAC, 100kA vid 450 VDC1 210 SEK
C
DFJ-20
600VAC / 450VDCCylindrisk13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "20Z200kA vid 600 VAC, 100kA vid 450 VDC850 SEK
D
DFJ-500
600VAC / 450VDCBlade2.5 "2.5 "2.5 "500-200kA vid 600 VAC, 100kA vid 450 VDC21 779 SEK
C
DFJ-50
600VAC / 450VDCCylindrisk1-1 / 16 "1 1 / 16 "1 1 / 16 "50AA200kA vid 600 VAC, 100kA vid 450 VDC1 823 SEK
D
DFJ-80
600VAC / 450VDCBlade1.125 "1.12 "1.125 "80-200kA vid 600 VAC, 100kA vid 450 VDC3 942 SEK
D
DFJ-125
600VAC / 450VDCBlade1.625 "1.62 "1.625 "125-200kA vid 600 VAC, 100kA vid 450 VDC4 629 SEK
D
DFJ-175
600VAC / 450VDCBlade1.625 "1.62 "1.625 "175-200kA vid 600 VAC, 100kA vid 450 VDC8 319 SEK
D
DFJ-225
600VAC / 450VDCBlade2-7 / 64 "2 7 / 64 "2 7 / 64 "225-200kA vid 600 VAC, 100kA vid 450 VDC5 752 SEK
D
DFJ-250
600VAC / 450VDCBlade2-7 / 64 "2 7 / 64 "2 7 / 64 "250-200kA vid 600 VAC, 100kA vid 450 VDC5 752 SEK
D
DFJ-300
600VAC / 450VDCBlade2-7 / 64 "2 7 / 64 "2 7 / 64 "300-200kA vid 600 VAC, 100kA vid 450 VDC6 205 SEK
C
DFJ-2
600VAC / 450VDCCylindrisk13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "2Z200kA vid 600 VAC, 100kA vid 450 VDC1 146 SEK
D
DFJ-200
600VAC / 450VDCBlade1.625 "1.62 "1.625 "200-200kA vid 600 VAC, 100kA vid 450 VDC7 457 SEK
C
DFJ-3
600VAC / 450VDCCylindrisk13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "3Z200kA vid 600 VAC, 100kA vid 450 VDC1 156 SEK
C
DFJ-10
600VAC / 450VDCCylindrisk13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "10Z200kA vid 600 VAC, 100kA vid 450 VDC1 089 SEK
C
DFJ-12
600VAC / 450VDCCylindrisk13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "12Z200kA vid 600 VAC, 100kA vid 450 VDC1 207 SEK
C
DFJ-15
600VAC / 450VDCCylindrisk13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "15Z200kA vid 600 VAC, 100kA vid 450 VDC850 SEK
C
DFJ-30
600VAC / 450VDCCylindrisk13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "30Z200kA vid 600 VAC, 100kA vid 450 VDC1 113 SEK
C
DFJ-60
600VAC / 450VDCCylindrisk1-1 / 16 "1 1 / 16 "1 1 / 16 "60AA200kA vid 600 VAC, 100kA vid 450 VDC1 177 SEK
D
DFJ-70
600VAC / 450VDCBlade1.125 "1.12 "1.125 "70-200kA vid 600 VAC, 100kA vid 450 VDC3 899 SEK
C
DFJ-35
600VAC / 450VDCCylindrisk1-1 / 16 "1 1 / 16 "1 1 / 16 "35AAA200kA vid 600 VAC, 100kA vid 450 VDC1 177 SEK
E
DFJ-40
600V AC eller mindre, 450V DC eller mindreCylindrisk1-1 / 16 "1"1 1 / 16 "40AA100 kAIC 450V DC, 200 kAIC vid 600V AC1 177 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?