VESTIL CYL-EX-18-S Gascylinderskåp, 40 x 28 storlek, 18 cylinders kapacitet

Artikel: AE9BDA Modell: CYL-EX-18-SKorsreferens: 6HCA3
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

32 003 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGascylinderskåp
Typ av skåpdörrgångjärn
Skåpets hyllkapacitet510 Ibs
Kapacitet510 Ibs
FärgWhite
ByggMassivt stål
Cylinderkapacitet18
Cylindrar per hylla6
Djup32 1 / 8 "
Avstånd mellan mellan- och bottenhylla21 7 / 8 "
DörrmaterialStål
DubbelväggkonstruktionJa
FinishMålad
Mätare10 ga
Höjd68 1 / 4 "
Förklaring / bakgrundsfärgPropanbyte, brandfarligt, rökfritt
LåsbarJa
MaterialStål
Mellersta hyllavstånd21 1 / 8 "
Antal dörrar1
Antal hyllor2
Övergripande djup32 "
Totala höjden68.25 "
Total bredd40 "
TakmaterialMassivt stål
Hyllkapacitet170 Ibs
Standard propantankstorlek20 Ibs
Översta hyllavstånd19 5 / 8 "
Bredd40 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 262.35
Fartygets höjd (cm)203.2
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod9403200020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAvstånd mellan mellan- och bottenhyllaHöjdAntal hyllorPris
VESTIL CYL-EX-12-S Gascylinderskåp, 40 x 28 Storlek, 12 Cylindrig Kapacitet | AE9BCZ 6HCA2 CYL-EX-12-S21 1 / 4 "44 1 / 8 "123 329 kr
VESTIL CYL-EX-12-E Gascylinderskåp, 40 x 28 Storlek, 12 Cylinder Kapacitet | AE9BDB 6HCA4 CYL-EX-12-E21 1 / 8 "44 1 / 8 "123 053 kr
VESTIL CYL-EX-18-E Gascylinderskåp, 40 x 28 Storlek, 18 Cylinderkapacitet | AE9BDC 6HCA5 CYL-EX-18-E21 7 / 8 "68 1 / 4 "232 003 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CYL-EX-18-S Gascylinderskåp, 40 x 28 storlek, 18 cylinders kapacitet
32 003 kr /enhet