VESTIL CYL Series Propan Exchange Cylinder Förvaringsskåp


Filter
Typ av skåpdörr: gångjärn , Färg: White , Cylindrar per hylla: 6 , Djup: 32 1 / 8 " , Dörrmaterial: Stål , Dubbelväggskonstruktion: Ja , Mätare: 10 ga , Förklaring/bakgrundsfärg: Propanbyte, brandfarligt, rökfritt , Låsbar: Ja , Material: Stål , Mellersta hyllavstånd: 21 1 / 8 " , Antal dörrar: 1 , Hyllkapacitet: 170 Ibs , Standard propantankstorlek: 20 Ibs , utrymme på översta hyllan: 19 5 / 8 " , Bredd: 40 "
StilModellAvstånd mellan mellan- och bottenhyllaHöjdAntal hyllorPris (ex moms)
A
CYL-EX-12-S
21 1 / 4 "44 1 / 8 "123 329 SEK
B
CYL-EX-12-E
21 1 / 8 "44 1 / 8 "123 053 SEK
C
CYL-EX-18-S
21 7 / 8 "68 1 / 4 "232 003 SEK
RFQ
D
CYL-EX-18-E
21 7 / 8 "68 1 / 4 "232 003 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?