VESTIL CYL-T-16 horisontell cylinderförvaring, galvaniserad, 29 x 58 tum Storlek | AG7PUP

VESTIL CYL-T-16 horisontell cylinderförvaring, galvaniserad, storlek 29 x 58 tum

Finns i lager
Artikel: AG7PUP Modell: CYL-T-16

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

40 270 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGascylinderskåp
ANSI-klassNFPA 55 + 58;
Typ av skåpdörrgångjärn
Skåpets hyllkapacitet800 Ibs
FärgGrå
Djup29 "
DubbelväggkonstruktionJa
FinishGalvaniserad
Ram1-1 / 2 "
Ram storlek1 1 / 2 "
Mätare18 ga
Höjd64 3 / 8 "
Längd29 "
LåsbarJa
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal dörrar2
Uniform lagringskapacitet16 Horisontell
Bredd58 "
Wire Gauge4 ga
Trådstorlek4 ga

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 108
Fartygets höjd (cm)163.51
Fartygets längd (cm)73.66
Fartygets bredd (cm)147.32
HS-kod9403200020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdUniform lagringskapacitetBreddPris
VESTIL CYL-T-10 Vertikal cylinderförvaring, galvaniserad, 30.5 x 30.5 tum Storlek | AG7PUN CYL-T-1030 1 / 2 "64 3 / 8 "9 Vertikalt30 1 / 2 "18 690 kr
VESTIL CYL-T-20 Vertikal cylinderförvaring, galvaniserad, 30.5 x 60.5 tum Storlek | AG7PUQ CYL-T-2030 1 / 2 "64 1 / 2 "18 Vertikalt60 1 / 2 "30 830 kr
VESTIL CYL-T-4 horisontell cylinderförvaring, galvaniserad, 29 x 29 tum Storlek | AG7PUR CYL-T-429 "40 "4 Horisontell29 "18 346 kr
VESTIL CYL-T-8 horisontell cylinderförvaring, galvaniserad, 30 x 30 tum Storlek | AG7PUT CYL-T-830 "64 "8 Horisontell30 "23 489 kr
VESTIL CYL-T-COMBO Cylinderförvaring, horisontell/vertikal, galvaniserad | AG7PUU CYL-T-COMBO29 "66 "8 Horisontell, 9 Vertikal58 "34 671 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CYL-T-16 horisontell cylinderförvaring, galvaniserad, storlek 29 x 58 tum
40 270 kr /enhet