VESTIL CYL-serien galvaniserade cylinderförvaringsskåp


Filter
Typ av skåpdörr: gångjärn , Färg: Grå , Dubbelväggskonstruktion: Ja , Avsluta: Galvaniserad , Ram storlek: 1 1 / 2 " , Mätare: 18 ga , Låsbar: Ja , Material: Stål , Antal dörrar: 2 , trådmätare: 4 ga , Trådstorlek: 4 ga
StilModellDjupHöjdUniform lagringskapacitetBreddPris (ex moms)
A
CYL-T-COMBO
29 "66 "8 Horisontell, 9 Vertikal58 "34 671 SEK
B
CYL-T-16
29 "64 3 / 8 "16 Horisontell58 "40 270 SEK
C
CYL-T-4
29 "40 "4 Horisontell29 "18 346 SEK
D
CYL-T-20
30 1 / 2 "64 1 / 2 "18 Vertikalt60 1 / 2 "30 830 SEK
E
CYL-T-10
30 1 / 2 "64 3 / 8 "9 Vertikalt30 1 / 2 "18 690 SEK
F
CYL-T-8
30 "64 "8 Horisontell30 "23 489 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?