VESTIL DDB-C-42 Kommersiell remdriven bärbar fläkt, 4 blad, 6.5A, 13500 hög CFM, 1/2 hk | AG7QLA

Vestil DDB-C-42 kommersiell remdriven bärbar fläkt, 4 blad, 6.5A, 13500 hög CFM, 1/2 hk

Finns i lager
Artikel: AG7QLA Modell: DDB-C-42

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 119 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcirkulator
batteri medföljerNej
BladfärgSilver, aluminium
Blad Dia.42 "
blad~~POS=TRUNCAluminium
Bladstorlek42 "
BladetypPaddel
CFM högCFM 13500
CFM lågCFM 11000
FärgSvart
Ledningslängd96 "
SnörtypSJT typ 3
Sladdad / trådlössladd
Mätare20 ga
Höjd45.5 "
Inomhus UtomhusInomhus
JoniseringNej
Längd40.5 "
MaterialStål
Max. Förstärkare6.5A
Mäta enheterVARJE
immaNej
Motor HP1 / 2 hp
Antal Blades4
Antal hastigheter2
Antal hjul2
Övergripande djup40 1 / 2 "
Totala höjden45 1 / 2 "
Total bredd15 "
Fas1
Rekommenderad rumsstorlek320 kvadratfot
FjärrstyrningNej
TermostatNej
timerNej
UL-typ507
Spänning120V
Volt / fas115V / 1PH
Hjuldiameter8"
HjulmaterialGummi
Bredd15 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 41.85
Fartygets höjd (cm)115.57
Fartygets längd (cm)102.87
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod8414596095
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

Vestil DDB-C-42 kommersiell remdriven bärbar fläkt, 4 blad, 6.5A, 13500 hög CFM, 1/2 hk
16 119 kr /enhet