CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-serien, 2-delars klämkopplingar


Filter
Material: Stål , Max. RPM: 4000
StilModellTypBore Dia.Röjning Dia.NyckelbreddMax. VridmomentUtanför Dia.Total längdSkruvstorlekPris (ex moms)
A
2CC-125-125-KW
Tvådelad klämtyp, med kilspår1-1/4" x 1-1/4"2-1 / 4 "1 / 4 "3080 tum. Lbs.2.25 "2.25 "1/4-28 x 3/4"2 399 SEK
A
2CC-175-175-KW
Tvådelad klämtyp, med kilspår1-3/4" x 1-3/4"3"3 / 8 "8310 tum. Lbs.3"3"5 / 16-24 x 1 "4 237 SEK
A
2CC-075-075-KW
Tvådelad klämtyp, med kilspår3 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 4 "3 / 16 "1850 tum. Lbs.1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"1 646 SEK
A
2CC-100-100-KW
Tvådelad klämtyp, med kilspår1 "x 1"2"1 / 4 "2470 tum. Lbs.2"2"1/4-28 x 5/8"1 893 SEK
A
2CC-150-150-KW
Tvådelad klämtyp, med kilspår1-1/2" x 1-1/2"2-1 / 2 "3 / 8 "3700 tum. Lbs.2.5 "2.5 "1/4-28 x 3/4"2 607 SEK
A
2CC-200-200-KW
Tvådelad klämtyp, med kilspår2 "x 2"3-1 / 4 "1 / 2 "9500 tum. Lbs.3.25 "3.25 "5 / 16-24 x 1 "4 489 SEK
B
2CC-200-200
Tvådelad klämtyp, utan kilspår2 "x 2"3-1 / 4 "-9500 tum. Lbs.3.25 "3.25 "5 / 16-24 x 1 "3 779 SEK
B
2CC-075-075
Tvådelad klämtyp, utan kilspår3 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 4 "-1850 tum. Lbs.1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"1 381 SEK
B
2CC-100-100
Tvådelad klämtyp, utan kilspår1 "x 1"2"-2470 tum. Lbs.2"2"1/4-28 x 5/8"1 570 SEK
B
2CC-125-125
Tvådelad klämtyp, utan kilspår1-1/4" x 1-1/4"2-1 / 4 "-3080 tum. Lbs.2.25 "2.25 "1/4-28 x 3/4"1 974 SEK
B
2CC-150-150
Tvådelad klämtyp, utan kilspår1-1/2" x 1-1/2"2-1 / 2 "-3700 tum. Lbs.2.5 "2.5 "1/4-28 x 3/4"2 325 SEK
B
2CC-175-175
Tvådelad klämtyp, utan kilspår1-3/4" x 1-3/4"3"-8310 tum. Lbs.3"3"5 / 16-24 x 1 "3 684 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?