VESTIL DRUM-SP-32-12-C Over Pack Drum Dolly, 1200 Lb. Kapacitet, 32 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AG7QXR Modell: DRUM-SP-32-12-C

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 601 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖverpackning Drum Dolly
Batterier ingårNej
Kapacitet1200 Ibs
Caster Dia.3"
HjulmaterialStål
Caster TypSnurra
Hjulbredd1 1 / 4 "
FärgBlå
Trummans storlek55 gal.
RammaterialStål
Handtag ingårNej
Höjd5.63 "
Inuti Dia.31.625 "
Längd32 "
MaterialStål
Max. Kompatibel trumstorlek55 gal.
Mäta enheterVARJE
Antal Caster4
Antal hjul4
TiltfunktionNej
Bredd32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.65
Fartygets höjd (cm)13.81
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)81.28
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHjulmaterialHöjdInuti Dia.Pris
VESTIL DRUM-SP-28-12-C Over Pack Drum Dolly, 1200 Lb. Kapacitet, 28 tum Storlek | AG7QXP TRUMMA-SP-28-12-C1200 IbsStål5.63 "28 "2 712 kr
VESTIL DRUM-SP-28-9-H Over Pack Drum Dolly, 900 Lb. Kapacitet, 28 tum Storlek | AG7QXQ TRUMMA-SP-28-9-H900 IbsHårt gummi5.88 "28 "2 444 kr
VESTIL DRUM-SP-32-9-H Over Pack Drum Dolly, 900 Lb. Kapacitet, 32 tum Storlek | AG7QXT TRUMMA-SP-32-9-H900 IbsHårt gummi5.88 "31.625 "2 429 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DRUM-SP-32-12-C Over Pack Drum Dolly, 1200 Lb. Kapacitet, 32 tums storlek
2 601 kr /enhet