VESTIL DRUM-ST Trumställ, 30 och 55 gallon, 1500 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7QXV Modell: DRUM-ST

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 820 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumställ
Batterier ingårNej
Kapacitet1500 Ibs
FärgGul
Trummans storlek55 gal.
Gaffelficka Center13 13 / 16 "
Gaffelfickhöjd2 1 / 4 "
Gaffelficka bredd7 3 / 8 "
Gaffeltjocklek2.25 "
Gaffelbredd7.38 "
Höjd6"
Längd24.5 "
MaterialSvetsat stål
Mäta enheterVARJE
Antal trummor1
Bredd24.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)63.18
Fartygets bredd (cm)63.18
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken typ av trummor rymmer dessa stativ?

A. Vestil DRUM-ST trumställ är 25 tum djupt och 5 tum brett och kan ta emot stål-, fiber- och plastfat.

F. Vilken säkerhetsprocedur för hantering av trummor ska jag följa med dessa trumstativ?

A. Vestil trumstativ kan rymma en enda trumma på 30- eller 55-gallon och får inte staplas över fyra ställ. Stålfat som lagrar farliga vätskor måste transporteras med försiktighet och gaffellåsflikar måste användas för att förhindra att trumman snubblar.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DRUM-ST Trumställ, 30 och 55 gallon, 1500 Lb. Kapacitet
2 820 kr /enhet