VESTIL DSG-48 stålrör och stuprörsskydd, 6-1/8 tum x 9-3/16 tum x 48 tum, gul

Finns i lager
Artikel: AG7QYG Modell: DSG-48

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 052 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRör och nedloppsskydd
FärgGul
Passar Pipe Dia.Upp till 5 "
Höjd48 "
Inuti Dia.6"
Inre längd6"
Inre bredd6"
Längd6 1 / 8 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Bredd9 3 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.6
Fartygets höjd (cm)121.92
Fartygets längd (cm)15.56
Fartygets bredd (cm)23.34
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DSG-48 stålrör och stuprörsskydd, 6-1/8 tum x 9-3/16 tum x 48 tum, gul
2 052 kr /enhet