Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL EALUM-7 Hjulklossar, 11-3/4 x 7 x 8 tum, silver, aluminium | AG7RBK

VESTIL EALUM-7 hjulkloss, 11-3/4 x 7 x 8 tum, silver, aluminium

Finns i lager
Artikel: AG7RBK Modell: EALUM-7
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
940SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWheel chock
FärgSilver
Handtag ingårNej
HandtagNej
Höjd8"
Längd11.75 "
MaterialAluminium
Material för konstruktionAluminium
Antal hjulklossar1
Övergripande djup11.75 "
Totala höjden8"
Total bredd7"
HjulklossanslutningIngen
Hjulklosshöjd8"
Längd på hjulblocket11.75 "
Användning av hjulblockMulti-Purpose
Hjulblockvikt8 Ibs
Hjulklossbredd7"
Bredd7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)29.53
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod7616995090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängd på hjulblocketFärgHandtag ingårHjulblockviktÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddHjulklossanslutningPris
VESTIL EALUM-7-H Hjulkloss med handtag, 11-7/8 x 17-1/16 x 37-9/16 tum Storlek, Silver, Aluminium | AG7RBL 32X509 EALUM-7-H11.88 "SilverJa11 Ibs11.875 "37.56 "17.06 "Spännande stolpemontering1 738 kr
VESTIL EALUM-7-HNDG Hjulkloss med handtag, 13-1/16 x 7 x 8 tum, silver, aluminium | AG7RBM EALUM-7-HNDG11.75 "SilverJa7 Ibs13.0625 "8"7"Ingen1 362 kr
VESTIL EALUM-7-HS Hjulklossar, 11-7/8 x 21-3/16 x 37-9/16 tum Storlek, Silver/Gul, Aluminium | AG7RBN EALUM-7-HS11.88 "Gul, SilverJa12 Ibs7.6875 "37.56 "20.69 "Spännande stolpemontering2 931 kr
VESTIL EALUM-YEL Hjulklossar, 11-3/4 x 7 x 8 tum, gul, aluminium | AG7RBP EALUM-YEL11.75 "GulNej7 Ibs11.75 "8"7"Ingen1 018 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL EALUM-7 hjulkloss, 11-3/4 x 7 x 8 tum, silver, aluminium
940SEK /enhet