VESTIL EALUM-7-HS Hjulkloss, 11-7/8 x 21-3/16 x 37-9/16 tum Storlek, Silver/Gul, Aluminium

Finns i lager
Artikel: AG7RBN Modell: EALUM-7-HS

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 931 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWheel chock
FärgGul, Silver
HandleReversibel
Handtag ingårJa
Hantera typReversibel
HandtagJa
Höjd37.5625 "
Längd7.6875 "
MaterialAluminium
Material för konstruktionAluminium
Max. Däck Dia.30 "
Antal hjulklossar1
Övergripande djup7.6875 "
Totala höjden37.56 "
Total bredd20.69 "
Anmäldubbelsidig
Användbar chockhöjd7 11 / 16 "
Användbar chocklängd11 7 / 8 "
Användbar chockbredd7"
HjulklossanslutningSpännande stolpemontering
Hjulklosshöjd7.69 "
Längd på hjulblocket11.88 "
Användning av hjulblockMulti-Purpose
Hjulblockvikt12 Ibs
Hjulklossbredd7"
Bredd21 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.5125
Fartygets höjd (cm)94.62
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)53.34
HS-kod7616995090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängd på hjulblocketFärgHandtag ingårHjulblockviktÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddHjulklossanslutningPris
VESTIL EALUM-7 Hjulklossar, 11-3/4 x 7 x 8 tum, silver, aluminium | AG7RBK EALUM-711.75 "SilverNej8 Ibs11.75 "8"7"Ingen940SEK
VESTIL EALUM-7-H Hjulkloss med handtag, 11-7/8 x 17-1/16 x 37-9/16 tum Storlek, Silver, Aluminium | AG7RBL 32X509 EALUM-7-H11.88 "SilverJa11 Ibs11.875 "37.56 "17.06 "Spännande stolpemontering1 738 kr
VESTIL EALUM-7-HNDG Hjulkloss med handtag, 13-1/16 x 7 x 8 tum, silver, aluminium | AG7RBM EALUM-7-HNDG11.75 "SilverJa7 Ibs13.0625 "8"7"Ingen1 362 kr
VESTIL EALUM-YEL Hjulklossar, 11-3/4 x 7 x 8 tum, gul, aluminium | AG7RBP EALUM-YEL11.75 "GulNej7 Ibs11.75 "8"7"Ingen1 018 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL EALUM-7-HS Hjulkloss, 11-7/8 x 21-3/16 x 37-9/16 tum Storlek, Silver/Gul, Aluminium
2 931 kr /enhet