VESTIL EDP Elektrisk trumppump 115 Volt 2 Bung | AG7RDP

VESTIL EDP ​​elektrisk trumpump, 115 volt, 2 tums tapp

Finns i lager
Artikel: AG7RDP Modell: EDP

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 209 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk manövrerad trumpump
Bung Hole Dia.2"
Bung storlek2"
FärgSilver
Drivstorlek3 / 16 "
Trummans storlek55 gal.
Flödeshastighet22.75 gpm
Höjd8"
Slang ingårJa
Slanglängd78.74 "
HP0.25 hk
Inloppsstorlek0.1875 "
Längd7.5 "
MaterialRostfritt stål, plast
Max. Viskositet1950 XNUMX SSU
Mäta enheterVARJE
MonteringstypHaka över kanten
NPT Bung Fittings2", 1 1/2"
DriftstypPneumatisk
Utloppsstorlek0.1875 "
Fas1
RörmaterialRostfritt stål
Rörstorlek3 / 16 "
RPM10000 RPM
SjälvprimningJa
AxelmaterialRostfritt stål
Spänning115V AC
Bredd4.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8413810040
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL EDP ​​elektrisk trumpump, 115 volt, 2 tums tapp
15 209 kr /enhet