Trumpumpar

Filter

FINISH THOMPSON -

EF-serien elektrisk trumpump

StilModellMax. Flytande temp.AdaptertypFör användning påMax. TryckMax. Temp.Maximal huvudMotorhöljemotortypPris (ex moms)
AEFP-54 / S1150 grader FSlutenSuperväskor8.7 psi150 grader F20 ft.StänksäkerUniversal AC / DC18 590 SEK
BEFP-40 & S1 Kit150 grader FPropp55 gal. Trummor och totor8 psi150 grader F5 till 20 fotÖppna droppskyddElektrisk variabel hastighet7 626 SEK
CEFP-40 & S1 DEF-kit150 grader FPropp55 gal. Trummor och totor8 psi150 grader F5 till 20 fotÖppna droppskyddElektrisk variabel hastighet14 482 SEK
DEFS-40 / S1212 grader F-30, 55 gal. Trummor8.7 psi212 grader F20 ft.StänksäkerUniversal AC / DC13 461 SEK
FINISH THOMPSON -

DTT-serien elektrisk trumpump

StilModellpH-intervallFör användning påGPMPumpkroppsmaterialVättade materialHöjdHusets materialInloppsstorlekPris (ex moms)
ADTTC0131 till 1430, 55 gal. Trummor10CPVCCPVC, PTFE, legering 62540 "CPVC1.6 "24 798 SEK
BDTTS0136 till 1030, 55 gal. Trummor10Rostfritt stålRostfritt stål, PTFE40 "Rostfritt stål1.5 "22 259 SEK
CDTTS018755 gal. Trummor och totor7Rostfritt stålRostfritt stål, mässing, PTFE48 "Rostfritt stål1.5 "35 805 SEK
CDTTS010730, 55 gal. Trummor7Rostfritt stålRostfritt stål, mässing, PTFE40 "Rostfritt stål1.5 "31 963 SEK
GPIMETERS -

Elektriskt drivna trumpumpar

StilModellLedningslängdFulllastförstärkareMax. ViskositetMotor HPMotorvarvtalSpänningPris (ex moms)
APA-200H-2UR-3A450 CPS1 / 4 hp3250110 / 115V AC15 748 SEK
APA-120H-2UR-3A10 CPS1 / 4 hp1375110 / 115V AC14 139 SEK
BP-200H-2UR15 ft.15A450 CPS1 / 3 hp350012V DC12 040 SEK
BP-120H-2UR20 ft.15A10 CPS1 / 5 hp165012V DC10 418 SEK
VESTIL -

Trumpumpar, roterande / handdrivna

Vestil-trumpumpar används för överföring eller utmatning av vätskor från trummor på 55 liter. Dessa manuellt drivna pumpar har stål / aluminium / PTFE / PPS-konstruktion för utmärkt utmattningshållfasthet och skydd mot UV-strålning samtidigt som de levererar flödeshastigheter upp till 10 gpm. De kan ge en maximal kinematisk viskositet och omgivningstemperatur på 2000 SSU respektive 140 grader F. Välj mellan ett brett utbud av dessa trumpumpar i höjder från 12 till 52.812 tum på Raptor Supplies.

StilModellMaterialFärgUtmatningsvolymmotortypKolvmaterialSjälvprimningMaterial för sugrörBreddPris (ex moms)
AADP-55AluminiumSilver100 slag / minHöghastighetsrotary-Nej-11.62 "3 089 SEK
BRP-90RPPS, PTFEGul10.14 oz. per strokeCrankpolypropylenJapolypropylen8"2 712 SEK
CRP-90RTPPS, PTFESvart10.14 oz. per strokeCrankPPSJaPPS8"3 370 SEK
DRP-90FGPTFEWhite10.14 oz. per strokeCrank-Ja-8"10 818 SEK
DAYTON -

Handmanövrerade trumpumpar

Dayton handdrivna trumpumpar används för att överföra och distribuera vätskor från en stor vätskebehållare till mindre. De är idealiska för bilservice och fordonsparksunderhåll för att dränera bränsle, kylvätska, motoroljor och brandfarliga vätskor. Dessa handpumpar har en adapter som möjliggör enkel anslutning med propphål eller öppning och ett långt sugrör för att nå behållarens ände. Välj från ett brett utbud av dessa trumpumpar, tillgängliga i 135 och 120 varv/min. Raptor Supplies.

StilModellHusets materialAdaptertypFör användning påInloppsstorlekMax. HuvudMax. Flytande temp.Max. TryckMax. Temp.Pris (ex moms)
A5500-Propp15, 30 och 55 gal. Trummor1"--20 psi140 grader F5 534 SEK
B32ZN71--------3 219 SEK
RFQ
C7036-Propp15, 30 och 55 gal. Hinkar1.5 "--20 psi140 grader F628 SEK
D3006-Propp15, 30 och 55 gal. Trummor3 / 4 "---140 grader F1 318 SEK
EP-490-Propp15, 30 och 55 gal. Trummor1"---140 grader F705 SEK
FP-490S-Propp15, 30 och 55 gal. Trummor1"---140 grader F1 129 SEK
G5UWH2--------4 053 SEK
RFQ
H4 VCR4--------4 442 SEK
RFQ
I32ZN70--------4 113 SEK
RFQ
J7009-ProppFör användning vid dispensering av vätskor i trånga utrymmen och motormätstickor1.5 "--20 psi140 grader F666 SEK
K4HA35--------2 971 SEK
RFQ
L52JR54--------1 213 SEK
RFQ
M38Y793304 Stainless Steel2 "MNPT5, 15, 30 och 55 gal. Trummor och fat1.25 "16 ft.140 grader F-140 grader F7 455 SEK
N38Y792304 Stainless Steel2 "och 1-1 / 2" MNPT30 och 55 gal. Trummor och fat7 / 8 "16 ft.140 grader F-140 grader F4 161 SEK
O2RUK2Aluminium2 "Bung-3 / 4 "NPT-122 grader F--4 815 SEK
P7P085Aluminium-15, 30 och 55 gal. Trummor--140 grader F-140 grader F3 218 SEK
Q40M296Aluminium2 "Bung15 till 55 gal trummor1"-140 grader F-140 grader F3 003 SEK
R4HA26Aluminium2 "Bung15, 30, 55 gal. Trummor1"-140 grader F-140 grader F1 892 SEK
S5UWH0Mässing-Vilken yta som helst1"2 ft.140 grader F10 psi140 grader F541 SEK
T5UWG9Mässing-Vilken yta som helst1"5 Ft.140 grader F10 psi140 grader F758 SEK
U40M295Gjutjärn2 "Bung med gummisko15 till 55 gal trummor1"-140 grader F-140 grader F1 585 SEK
V7P071Gjutjärn-15, 30 och 55 gal. Trummor--140 grader F-140 grader F1 395 SEK
W4HA34Gjutjärn2 "NPT Bung15, 30, 55 gal. Trummor1 "FNPT-140 grader F-140 grader F1 147 SEK
X4 VCR2Gjutjärn2 "Bung15, 30, 55 gal. Trummor3/4 "FNPT10 Ft.250 grader F10 psi250 grader F2 847 SEK
Y4 VCR3Gjutjärn2 "Bung16 till 55 Gal. Trummor3/4 "FNPT10 Ft.250 grader F10 psi250 grader F3 127 SEK
FINISH THOMPSON -

PF-serie trumpump

StilModellMaximal huvudGPMHöjdmotortypUtloppsstorlekTotal längdpH-intervallPumpkroppsmaterialPris (ex moms)
APFM-48 & M3V DEF-kit10 till 80 fot1048 "Elektrisk variabel hastighet3 / 4 "Barb60 "6 till 10polypropylen20 132 SEK
BPFM-40 & M3V-kit10 till 80 fot10 till 4040 "Elektrisk variabel hastighet1 "Barb52 "6 till 10polypropylen12 769 SEK
BPFP-48 & M3V-kit10 till 80 fot10 till 4048 "Elektrisk variabel hastighet1 "Barb60 "1 till 14polypropylen14 411 SEK
CPFS-40 & M3V-kit10 till 80 fot10 till 4040 "Elektrisk variabel hastighet1 "Barb52 "6 till 10316 Stainless Steel17 891 SEK
DPFM-40 & M3V DEF KIT10 till 80 fot1040 "Elektrisk variabel hastighet3 / 4 "Barb52 "6 till 10polypropylen19 729 SEK
BPFM-48 & M3V-kit10 till 80 fot10 till 4048 "Elektrisk variabel hastighet1 "Barb60 "6 till 10polypropylen13 485 SEK
BPFP-40 & M3V-kit10 till 80 fot10 till 4040 "Elektrisk variabel hastighet1 "Barb52 "1 till 14polypropylen13 957 SEK
EPFP-EO-4080 ft.40-Pump med öppet droppskydd1"--polypropylen18 496 SEK
VESTIL -

Elektrisk trumpump

Elektriska trumpumpar från Vestil är konstruerade för effektiv volymöverföring av vätskor. Dessa pumpar har en 115 V-motor som minimerar den tid som krävs för att överföra vätska och erbjuder en maximal flödeshastighet på 18.5 gpm. Välj mellan ett brett utbud av elektriska trumpumpar, tillgängliga för viskositeter i intervallet 400 till 600 cps, på Raptor Supplies.

StilModellInloppsstorlekAmpsFärgLängdMaterialMax. HuvudMax. ViskositetMonteringstypPris (ex moms)
AEDP0.1875 "-Silver7.5 "Rostfritt stål, plast-1950 XNUMX SSUHaka över kanten15 209 SEK
BFHL-PUMP1"5.9ASvart, Silver28 "Rostfritt stål, plast33 ft.2480 XNUMX SSUPropp94 748 SEK
CABS-PUMP2"6AGul28 "polypropylen31 ft.2900 XNUMX SSUPropp27 551 SEK
VESTIL -

Spak Action Drum Pump

StilModellArtikelFärgUtmatningsvolymLängdMaterialmotortypMonteringstypDriftstypPris (ex moms)
ALDP-RYTTrumpumpSvart12 oz. per stroke19.88 "PPSSpak Action PumpProppManuell spakfunktion1 158 SEK
BLDP-FGTrumpumpWhite12 oz. per stroke15 "PTFESpak Action PumpProppManuell spakfunktion5 738 SEK
CLDP-POLYTrumpumpBlå12 oz. per stroke19.88 "polypropylenSpak Action PumpProppManuell spakfunktion720 SEK
DLDP-POLY-304TrumpumpGul12 oz. per stroke19.88 "polypropylenSpak Action PumpProppManuell spakfunktion891 SEK
ELDP-SS-316TrumpumpSilver22 oz. per stroke9.56 "Rostfritt stålSpak Action PumpProppHand pump2 868 SEK
RFQ
FLDP-STTrumpumpSilver12 oz. per stroke18.13 "StålSpak Action PumpProppManuell spakfunktion641 SEK
GPAIL-PSTHandmanövrerad trumpumpSilver8 oz. per stroke8.31 "StålHand pumpHand pumpHand pump719 SEK
HPAIL-PST-SSHandmanövrerad trumpumpSilver8 oz. per stroke8.31 "Rostfritt stålHand pumpHand pumpManuell spakfunktion2 287 SEK
IVLDPSpak Action Drum PumpGrå10 oz. per Stoke7.94 "polypropylenSpak Action PumpProppManuell spakfunktion1 944 SEK
VESTIL -

Självventilerande trumpump

Vestil självventilerande trumpumpar används för överföring eller utmatning av vätskor från 5- och 15-gallons hinkar eller 55-gallons fat. De har polypropenkonstruktion för låg friktion och utmärkt beständighet mot frätande kemikalier (icke-brandfarliga lösningsmedel). Varianter finns i 48.5 och 61.812 tum höjdalternativ på Raptor Supplies.

StilModellFärgUtmatningsvolymFörskjutning per slagHöjdPris (ex moms)
AVDPBlå8 oz. per stroke8 oz.48.5 "391 SEK
BVDPXWhite16 oz. per stroke16 oz.61.81 "436 SEK
SOTERA -

Elektrisk manövrerad trumpump

StilModellInloppsstorlekmotortypTotal längdSpänningPris (ex moms)
ASS435B1"Elektrisk likström22.5 "12 VDC19 963 SEK
BSS460BX731PG1"Elektrisk växelström18 "115 VAC12 655 SEK
CSS435BX7131"Elektrisk likström22.5 "12 VDC17 677 SEK
DSS460BX7311"Elektrisk växelström16.25 "115 VAC10 148 SEK
ESS415BX7312"Elektrisk likström16.25 "12 VDC9 714 SEK
ESS415B2"Elektrisk likström16.25 "12 VDC11 270 SEK
DSS460B2"Elektrisk växelström21 "115 VAC12 664 SEK
FSS465BX7132"Elektrisk växelström33.5 "115 VAC18 273 SEK
BSS415BX731PG2"Elektrisk likström18 "12 VDC12 158 SEK
FILLRITE -

Handmanövrerade trumpumpar

Fill-Rite handmanövrerade trumpumpar är konstruerade för manuell pumpning av bilvätskor, bränsle och oljor från trummor eller fat. Dessa pumpar använder en vev, spak, kolv eller skjuthandtag för att skapa en sugkraft och dränera vätskan lätt. De har en bungadapter för att överföra komponenter från en trumma till en annan med hjälp av ett anslutet rör och en antififventil för att förhindra återflöde av vätska. Välj bland ett brett utbud av dessa pumpar som finns i gjutjärn, polypropen, aluminium och stål Raptor Supplies.

StilModellLängdAdaptertypFör användning påMax. ViskositetUtloppsstorlekTotal längdpH-intervallKolvmaterialPris (ex moms)
AFR20V-ProppTrummor, totor och fat50 XNUMX SSU3/4 "FNPT35.5 "3.6 till 11.9polypropylen1 923 SEK
BFR112AC---1500 XNUMX SSU3/4 "FNPT13 "--6 088 SEK
CFR112A-2 "Bung-1500 XNUMX SSU3/4 "FNPT24 "--3 924 SEK
DFR152-2 "Bung-1500 XNUMX SSU3/4 "FNPT19 "--4 032 SEK
EFR151-ProppTrummor, totor och fat1500 XNUMX SSU3/4 "FNPT34.75 "5 till 7Aluminium3 889 SEK
FFRHP32V-ProppDEF, lätta oljor, växelsmörjmedel, hydrauloljor50 XNUMX SSU3 / 4 "35.5 "3.6 till 11.9polypropylen2 036 SEK
GSD1135 "-------800 SEK
HSD6239 "-------1 410 SEK
DAYTON -

Eldrivna trumpumpar

StilModellArtikelInloppsstorlekAdaptertypFör användning påMax. HuvudMax. Flytande temp.Max. TryckMax. Temp.Pris (ex moms)
A38Y794Batteridriven trumpump5 / 16 "Universell5-gal. Hinkar-140 grader F-140 grader F265 SEK
B1DLP4Elektrisk manövrerad trumpump1.6 "Propp5, 15, 30 och 55 gal. Trummor36 ft.190 grader F16 psi190 grader F18 237 SEK
C16A161Elektrisk manövrerad trumpump1.6 "-55 gal. Trummor36 ft.175 grader F16 psi175 grader F6 307 SEK
D5UWF7Elektrisk manövrerad trumpump1.5 "Gängad55 gallon trummor10 Ft.140 grader F9.5 psi140 grader F10 077 SEK
E3PXK1Elektrisk manövrerad trumpump1.625 "--70 ft.175 grader F32 psi175 grader F39 428 SEK
E3PXJ8Elektrisk manövrerad trumpump1.625 "--30 ft.175 grader F16 psi175 grader F39 163 SEK
F1DLR6Elektrisk manövrerad trumpump1.6 "Propp5, 15, 30 och 55 gal. Trummor36 ft.175 grader F16 psi175 grader F59 585 SEK
G1DLR4Elektrisk manövrerad trumpump1.6 "Propp5, 15, 30 och 55 gal. Trummor36 ft.130 grader F16 psi130 grader F32 804 SEK
H1DLR1Elektrisk manövrerad trumpump1.6 "Propp5, 15, 30 och 55 gal. Trummor36 ft.175 grader F16 psi175 grader F27 570 SEK
I1DLP5Elektrisk manövrerad trumpump1.6 "Propp5, 15, 30 och 55 gal. Trummor36 ft.190 grader F16 psi190 grader F17 080 SEK
J6GKR3Elektrisk manövrerad trumpump1.625 "-DEF, UREA72 Ft.130 grader F32 psi130 grader F17 981 SEK
K1DLP8Elektrisk manövrerad trumpump1.6 "Propp5, 15, 30 och 55 gal. Trummor36 ft.130 grader F16 psi130 grader F16 905 SEK
J6GKR2Elektrisk manövrerad trumpump1.625 "-DEF, UREA72 Ft.130 grader F32 psi130 grader F21 077 SEK
L6GKR0Elektrisk manövrerad trumpump1.625 "-DEF, UREA72 Ft.130 grader F32 psi130 grader F16 829 SEK
E3PXK2Elektrisk manövrerad trumpump1.625 "--70 ft.175 grader F32 psi175 grader F40 705 SEK
E3PXJ9Elektrisk manövrerad trumpump1.625 "--30 ft.175 grader F16 psi175 grader F38 310 SEK
M1DLT1Elektrisk manövrerad trumpump2"-5, 15, 30 och 55 gal. Trummor200 Ft.175 grader F87 psi175 grader F96 587 SEK
N1DLR5Elektrisk manövrerad trumpump1.6 "Propp5, 15, 30 och 55 gal. Trummor36 ft.175 grader F16 psi175 grader F66 473 SEK
O1DLR3Elektrisk manövrerad trumpump1.6 "Propp5, 15, 30 och 55 gal. Trummor36 ft.130 grader F16 psi130 grader F37 106 SEK
L6GKR1Elektrisk manövrerad trumpump1.625 "-DEF, UREA72 Ft.130 grader F32 psi130 grader F16 731 SEK
FILLRITE -

Trumpumpfäste

ModellArtikelPris (ex moms)
KITDFDBCR3ANG6 239 SEK
FILLRITE -

Trumpumpmunstycke, manuellt, kompatibel med dieselavgasvätskor, 3/4 tums inloppsstorlek, Bsp

ModellArtikelPris (ex moms)
FRDFM075CCP4ZWW1 186 SEK
FILLRITE -

Eldriven trumpump, 1/4 hk motor hk, 55 gal-275 gal-330 gal för containerstorlek

ModellArtikelPris (ex moms)
DF120CAN520CP4ZWX11 126 SEK
FILLRITE -

Eldriven trumpump, 1/4 hk motor hk, 55 gal-275 gal-330 gal för containerstorlek

ModellArtikelPris (ex moms)
DF012NCP4ZWY4 845 SEK
FILLRITE -

Eldriven trumpump, 1/4 hk motor hk, 55 gal-275 gal-330 gal för containerstorlek

ModellArtikelPris (ex moms)
DF120NCP4ZWZ4 505 SEK
FILLRITE -

Eldriven trumpump, 1/4 hk motor hk, 55 gal-275 gal-330 gal för containerstorlek

ModellArtikelPris (ex moms)
DF012CMN520CP4ZXA9 266 SEK
FILLRITE -

Eldriven trumpump, 1/4 hk motor hk, 55 gal-275 gal-330 gal för containerstorlek

ModellArtikelPris (ex moms)
DF120CMN520CP4ZXB9 266 SEK
FILLRITE -

Eldriven trumpump, 1/4 hk motor hk, 55 gal-275 gal-330 gal för containerstorlek

ModellArtikelPris (ex moms)
DF120DAN520CP4ZXC11 828 SEK
ACTION PUMP -

Drum Pump, Rotary, 55 Gal For Container Size, 20 Gpm

ModellArtikelPris (ex moms)
ACT-17ESSCN8BCB29 503 SEK
12...1112

Trumpumpar

Trumpumpar är konstruerade för att överföra / ta bort vätskor, oljor och bränslen utan att svänga eller tippa tunga trummor i applikationer för raffinering och bearbetning av livsmedel och drycker. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av Action Pump, Basco, Dayton, Fill-Rate, Finish Thompson, GPI, National Spencer, Plews-Lubrimatic, Red Head, Rule, Sotera och Vestil trumpumpar med en kompakt design för att säkerställa maximal portabilitet på arbetsplatsen. Dayton elektriska trumpumpar levereras med en integrerad växelströmsdriven elmotor för att leverera flödeshastigheter på upp till 22 gpm, värmeskydd för att förhindra överhettningsförhållanden och inställningar för variabel hastighet för anpassning till alla nödvändiga applikationer. Trumpumpar från Fyllnadsgrad har aluminium / 304 rostfritt stål / polypropylenkonstruktion för att ge stöthållfasthet och skydd mot hårt industriellt missbruk. Välj från ett brett utbud av dessa pumpar som finns i 5.4, 5.9 & 6A nuvarande klassificeringsalternativ.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?