VESTIL EFHD-2448 plattformstruck i extruderad aluminium, 24 x 48 tum | AG7RDQ

VESTIL EFHD-2448 plattformstruck i extruderad aluminium, storlek 24 x 48 tum

Finns i lager
Artikel: AG7RDQ Modell: EFHD-2448

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 493 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlattform Lastbil
Kapacitet4800 Ibs
Caster Dia.8"
HjulmaterialGlasfylld nylon
Caster Typ(2) Styv, (2) Vridbar
Hjulbredd2"
FärgSilver
Däckhöjd13 3 / 8 "
Däcklängd48 "
Däckbredd24 "
Främre hjul Dia.8"
Handtag FinishHögpolerad
Hantera materialStål
Höjd40.25 "
Inkluderar(1) Handtag i högpolerat stål, (2) styva hjul 2" bredd och (2) svängbara hjul 2" bredd
Längd52.63 "
Lastkapacitet4800 Ibs
MaterialAluminium
Max. Plattformshöjd13.38 "
Mäta enheterVARJE
Antal hjul4
Totala höjden40 "
Total längd52.63 "
Total bredd24 "
Plattformshöjd13.38 "
Plattform Längd48 "
PlattformmaterialAluminium
Plattformsbredd24 "
KraftkällaManuell
Bakhjul Dia.8"
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 65.25
Fartygets höjd (cm)102.24
Fartygets längd (cm)133.67
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattformshöjdDäckhöjdDäcklängdPlattform LängdPlattformsbreddDäckbreddMax. PlattformshöjdTotala höjdenPris
VESTIL EFHD-3048 plattformstruck i extruderad aluminium, 30 x 48 tum | AG7RDR EFHD-304813.38 "13 3 / 8 "48 "48 "30 "30 "13.38 "40 "12 717 kr
VESTIL EFHD-3060 plattformstruck i extruderad aluminium, 30 x 60 tum | AG7RDT EFHD-306013.38 "13 3 / 8 "60 "60 "30 "30 "13.38 "39.88 "13 108 kr
VESTIL EFHD-3672 plattformstruck i extruderad aluminium, 36 x 72 tum | AG7RDU EFHD-367213.25 "13 1 / 4 "72 "72 "36 "36 "13.25 "40 "17 343 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL EFHD-2448 plattformstruck i extruderad aluminium, storlek 24 x 48 tum
11 493 kr /enhet