VESTIL EFHD-serien Heavy Duty extruderade aluminiumplattformstruckar


Filter
Caster Dia .: 8" , Hjulmaterial: Glasfylld nylon , Hjultyp: (2) Styv, (2) Vridbar , Hjulbredd: 2" , Färg: Silver , Handtagsmaterial: Stål , Inkluderar: (1) Handtag i högpolerat stål, (2) styva hjul 2" bredd och (2) svängbara hjul 2" bredd , Lastkapacitet: 4800 Ibs , Material: Aluminium , Antal batteri: Nej , Antal hjul: 4 , Plattformsmaterial: Aluminium , Kraftkälla: Manuell
StilModellPlattformshöjdDäckhöjdDäcklängdPlattform LängdPlattformsbreddDäckbreddMax. PlattformshöjdTotala höjdenPris (ex moms)
A
EFHD-3672
13.25 "13 1 / 4 "72 "72 "36 "36 "13.25 "40 "17 343 SEK
RFQ
B
EFHD-2448
13.38 "13 3 / 8 "48 "48 "24 "24 "13.38 "40 "11 493 SEK
C
EFHD-3048
13.38 "13 3 / 8 "48 "48 "30 "30 "13.38 "40 "12 717 SEK
D
EFHD-3060
13.38 "13 3 / 8 "60 "60 "30 "30 "13.38 "39.88 "13 108 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?