VESTIL EMC-4848-2 Elektrisk/hydraulisk hörntilter, 2000 Lb. Kapacitet, 48 x 48

Finns i lager
Artikel: AG7RNM Modell: EMC-4848-2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

78 597 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk / hydraulisk hörnkakelare
Kapacitet2000 Ibs
FärgBlå
Vagghöjd24 "
Gaffelficka Center30 "
Gaffelfickhöjd2 5 / 8 "
Gaffelficka bredd7 5 / 8 "
RammaterialStål
Höjd36 "
HP2 hk
Längd71.81 "
LyftdriftstypPush Button
Lyfthastighet7 fot/sek.
Lastkapacitet2000 Ibs
MaterialStål
Max. Lutningsvinkel29 grader
Mäta enheterVARJE
Motor HP2 hk
Fas3
Plattformshöjd24 "
Plattform Längd48 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd48 "
KraftkällaElektrisk sladd
Spänning460V
Volt / fas460/3
Bredd68 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 360
Fartygets höjd (cm)92.23
Fartygets längd (cm)182.4
Fartygets bredd (cm)172.72
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetLängdMax. LutningsvinkelPlattform LängdPlattformsbreddBreddPris
VESTIL EMC-4242-2 Elektrisk/hydraulisk hörntilter, 2000 Lb. Kapacitet, 42 x 42 | AG7RNK EMC-4242-22000 Ibs63.5 "30 grader42 "42 "59 "77 497 kr
VESTIL EMC-4242-4 Elektrisk/hydraulisk hörntilter, 4000 Lb. Kapacitet, 42 x 42 | AG7RNL EMC-4242-44000 Ibs63.5 "30 grader42 "42 "59 "79 741 kr
VESTIL EMC-4848-4 Elektrisk/hydraulisk hörntilter, 4000 Lb. Kapacitet, 48 x 48 | AG7RNN EMC-4848-44000 Ibs71.81 "29 grader48 "48 "68 "82 249 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL EMC-4848-2 Elektrisk/hydraulisk hörntilter, 2000 Lb. Kapacitet, 48 x 48
78 597 kr /enhet