VESTIL EMC-serien Elektriska/hydrauliska hörntilter


Filter
Färg: Blå , Vagghöjd: 24 " , Gaffelficka Center: 30 " , Gaffelficka Höjd: 2 5 / 8 " , Gaffelfickans bredd: 7 5 / 8 " , Rammaterial: Stål , Höjd: 36 " , HP: 2 hk , Lyftdriftstyp: Push Button , Lyfthastighet: 7 fot/sek. , Material: Stål , Motor HP: 2 hk , Fas: 3 , Plattformshöjd: 24 " , Plattformsmaterial: Stål , Kraftkälla: Elektrisk sladd , Spänning: 460V
StilModellKapacitetLängdMax. LutningsvinkelPlattform LängdPlattformsbreddBreddPris (ex moms)
A
EMC-4242-2
2000 Ibs63.5 "30 °42 "42 "59 "77 497 SEK
B
EMC-4848-2
2000 Ibs71.81 "29 °48 "48 "68 "78 597 SEK
C
EMC-4242-4
4000 Ibs63.5 "30 °42 "42 "59 "79 741 SEK
D
EMC-4848-4
4000 Ibs71.81 "29 °48 "48 "68 "82 249 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?