VESTIL EOP-440 Elektrisk orderplockare, 440 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7RPE Modell: EOP-440

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

87 669 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk saxlift
Baslängd3.33 ft.
Basbredd1.92 ft.
Batterier ingårJa
Batterikapacitet60 Ah
batteri~~POS=TRUNC11
Batterivolt12V DC
Kapacitet440 Ibs
Caster Dia.6"
HjulmaterialPoly på Poly
Caster Typ(2) Styv, (2) Vridbar
Hjulbredd1 1 / 2 "
FärgGul, Silver
RammaterialStål
Markavstånd26 "
Höjd48.75 "
Längd41.062 "
Lägre tid10 sek.
Sänkt höjd26 "
MaterialStål
Max. Plattformshöjd4.92 ft.
Max. Plattformslängd1.9 ft.
Max. Arbetshöjd4.92 ft.
Mäta enheterVARJE
Min. Lagrad höjd4.06 ft.
Min. Lagrad längd3.46 ft.
Antal batterier1
Personkapacitet1
Plattformsräckeshöjd35.25 "
Plattformsbredd1.79 ft.
Höj tiden12 sek.
Höjd höjd59 "
Lagerbricka Längd23.56 "
Lagerbricka bredd21.5 "
Användbar plattformslängd22 3 / 4 "
Användbar plattformsbredd21 1 / 2 "
Hjulbas3"
Bredd23 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 161.55
Fartygets höjd (cm)123.83
Fartygets längd (cm)104.3
Fartygets bredd (cm)58.42
HS-kod8427900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLägre tidBaslängdBasbreddMax. PlattformshöjdMax. PlattformslängdMin. Lagrad höjdMin. Lagrad längdPlattformsräckeshöjdPris
VESTIL EOP-500 Elektrisk orderplockare, 500 Lb. Kapacitet | AG7RPF EOP-50033 sek.4.12 ft.2.56 ft.9.83 ft.3.58 ft.5.9 ft.4.12 ft.43.5 "148 269 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL EOP-440 Elektrisk orderplockare, 440 Lb. Kapacitet
87 669 kr /enhet