VESTIL EOP-500 Elektrisk orderplockare, 500 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7RPF Modell: EOP-500

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

148 269 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk saxlift
Baslängd4.12 ft.
Basbredd2.56 ft.
Batterier ingårJa
Batterikapacitet80 Ah
batteri~~POS=TRUNC11
Batterivolt12V DC
Kapacitet500 Ibs
Caster Dia.8"
Hjulmaterialpolyuretan
Caster Typ(2) Styv, (2) Vridbar
FärgBlå
RammaterialStål
Markavstånd27 "
Höjd70.875 "
Längd49.437 "
Lyfttid vid last20 sek.
Lyfttid vid avlastning14 sek.
Lägre tid33 sek.
Sänkt höjd27 "
MaterialStål
Max. Plattformshöjd9.83 ft.
Max. Plattformslängd3.58 ft.
Max. Arbetshöjd9.83 ft.
Mäta enheterVARJE
Min. Lagrad höjd5.9 ft.
Min. Lagrad längd4.12 ft.
Antal batterier1
Personkapacitet1
Plattformsräckeshöjd43.5 "
Plattformsbredd1.67 ft.
Höj tiden27 sek.
Höjd höjd118 "
Lagerbricka Längd43 "
Lagerbricka bredd20 "
Tåbrädes höjd6"
Användbar plattformslängd43 "
Användbar plattformsbredd20 "
Hjulbas4"
Bredd30.687 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 321.75
Fartygets höjd (cm)180.02
Fartygets längd (cm)125.57
Fartygets bredd (cm)77.95
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLägre tidBaslängdBasbreddMax. PlattformshöjdMax. PlattformslängdMin. Lagrad höjdMin. Lagrad längdPlattformsräckeshöjdPris
VESTIL EOP-440 Elektrisk orderplockare, 440 Lb. Kapacitet | AG7RPE EOP-44010 sek.3.33 ft.1.92 ft.4.92 ft.1.9 ft.4.06 ft.3.46 ft.35.25 "87 669 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL EOP-500 Elektrisk orderplockare, 500 Lb. Kapacitet
148 269 kr /enhet