VESTIL F-CRATE Vikbar plastbehållare, 500 Lb. Kapacitet, blå | AG8HNP

VESTIL F-CRATE Vikbar plastbehållare, 500 lb. Kapacitet, blå

Finns i lager
Artikel: AG8HNP Modell: F-CRATE

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

939SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelförvaringsbehållare
Kapacitet500 Ibs
FärgBlå
Djup3.5 "
Vikta höjd3 1 / 2 "
Höjd12.13 "
Inuti höjden11.56 "
Inre längd22.19 "
Inre bredd17.19 "
Inre volym2.55 ft.
Längd23.5 "
MaterialPlast
Utanför djup18.38 "
Utanför höjd12.13 "
Utanför bredd23.5 "
Användbar höjd11 9 / 16 "
Användbar längd22 3 / 16 "
Användbar bredd17 3 / 16 "
Bredd18.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.05
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)48.26
HS-kod3923100000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL F-CRATE Vikbar plastbehållare, 500 lb. Kapacitet, blå
939SEK /enhet