VESTIL F4-1.75-36 Smidd stålgaffel, 5000 Lb. Kapacitet, 36 tums längd | AG7RTP

VESTIL F4-1.75-36 Smidd stålgaffel, 5000 Lb. Kapacitet, 36 tums längd

Finns i lager
Artikel: AG7RTP Modell: F4-1.75-36

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 831 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGaffelförlängning
TillbehörstypVagnsnålar
Kapacitet5000 Ibs
FärgSvart
Djup38.625 "
För gaffeltjocklek1.75 "
För gaffelbredd4"
GaffelförlängningsdesignStift stil
Gaffellängd36 "
Gaffeltjocklek1 3 / 4 "
Gaffelbredd4"
Höjd22 "
Längd36 "
MaterialStål
Materialtjocklek1.75 "
Mäta enheterPAR
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 112.95
Fartygets höjd (cm)4.45
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8431200000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetDjupFör gaffeltjocklekGaffellängdArtikelLängdVikt per parPris
VESTIL F4-1.25-36 Smidd stålgaffel, 3000 Lb. Kapacitet, 36 tums längd | AG7RTH F4-1.25-363000 Ibs38.625 "1.25 "36 "Gaffelförlängning--7 417 kr
VESTIL F4-1.25-48 Smidd stålgaffel, 3000 Lb. Kapacitet, 48 tums längd | AG7RTJ F4-1.25-483000 Ibs40.12 "1.25 "48 "Gaffelförlängning--8 638 kr
VESTIL F4-1.50-36 Smidd stålgaffel, 4000 Lb. Kapacitet, 36 tums längd | AG7RTK F4-1.50-364000 Ibs38.625 "1.5 "36 "Gaffelförlängning--8 717 kr
VESTIL F4-1.50-42 Smidd stålgaffel, 4000 Lb. Kapacitet, 42 tums längd | AG7RTL F4-1.50-424000 Ibs40.12 "1.5 "42 "Gaffelförlängning--9 721 kr
VESTIL F4-1.50-48 Smidd stålgaffel, 4000 Lb. Kapacitet, 48 tums längd | AG7RTM F4-1.50-484000 Ibs40.12 "1.5 "48 "Gaffelförlängning--10 490 kr
VESTIL F4-1.50-60 Smidd stålgaffel, 4000 Lb. Kapacitet, 60 tums längd | AG7RTN F4-1.50-604000 Ibs40.12 "1.5 "60 "Gaffelförlängning--12 027 kr
VESTIL F4-1.75-42 Smidd stålgaffel, 5000 Lb. Kapacitet, 42 tums längd | AG7RTQ F4-1.75-425000 Ibs40.12 "1.75 "42 "Gaffelförlängning--10 771 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL F4-1.75-36 Smidd stålgaffel, 5000 Lb. Kapacitet, 36 tums längd
9 831 kr /enhet