VESTIL FAL-3616-50 Autolastarramp i glasfiber, 192 tum x 36 tum x 8 tum Storlek | AG7RUK

VESTIL FAL-3616-50 Autolastarramp i glasfiber, 192 tum x 36 tum x 8 tum Storlek

Artikel: AG7RUK Modell: FAL-3616-50
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGå ramp
Kapacitet5000 Ibs
FärgVit, Tan
Djup192 "
Höjd8"
InkluderarRostmotståndskraftig
Längd192 ft.
Lastviktskapacitet5000 Ibs
MaterialGlasfiber
Max. Arbetshöjd50 "
Mäta enheterVARJE
RampmaterialGlasfiber
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 118.8
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)487.68
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod3926909995
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdMax. ArbetshöjdPris
VESTIL FAL-3610-50 Autolastarramp i glasfiber, 120 tum x 36 tum x 7 tum Storlek | AG7RUG FAL-3610-50120 "7"30 "-
RFQ
VESTIL FAL-3612-50 Autolastarramp i glasfiber, 144 tum x 36 tum x 7.5 tum Storlek | AG7RUH FAL-3612-50144 "7 1 / 2 "35 "-
RFQ
VESTIL FAL-3614-50 Autolastarramp i glasfiber, 168 tum x 36 tum x 7.5 tum Storlek | AG7RUJ FAL-3614-50168 "7 1 / 2 "45 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL FAL-3616-50 Autolastarramp i glasfiber, 192 tum x 36 tum x 8 tum Storlek