VESTIL FDOL-2436-12 Dolly i lövträ, vintäckt, 1200 pund. Kapacitet, 24 tum x 36 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7RWC Modell: FDOL-2436-12

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 261 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAllmänt ändamål Dolly
Kapacitet1200 Ibs
Caster Dia.4"
HjulmaterialHårt gummi
Hjulstorlek4 "x 1 1 / 4"
Caster TypSnurra
Hjulbredd1 1 / 4 "
FärgSvart
Däckhöjd7"
Däcklängd36 "
DäcktypVinyl täckt
Däckbredd24 "
Djup36 "
Höjd8.44 "
Längd36 "
MaterialHårt träslag
Mäta enheterVARJE
Antal hjul4
Storlek36 "x 24" x 7 "
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.3
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekKapacitetHjulstorlekBreddDäckhöjdDäcklängdDäckbreddDjupPris
VESTIL FDOL-1624-12 Dolly i lövträ, Vin täckt, 1200 Lb. Kapacitet, 16 tum x 24 tum Storlek | AG7RWA FDOL-1624-1224 "x 16" x 7 "1200 Ibs4 "x 1 1 / 4"16 "7"24 "16 "24 "2 618 kr
VESTIL FDOL-1624-9 Lövträ Dolly, Vin täckt, 900 Lb. Kapacitet, 16 tum x 24 tum Storlek | AG7RWB FDOL-1624-924 "x 16" x 5.75 "900 Ibs3 "x 1.25"16 "5 3 / 4 "24 "16 "24 "2 523 kr
VESTIL FDOL-2436-9 Lövträ Dolly, Vin täckt, 900 Lb. Kapacitet, 24 tum x 36 tum Storlek | AG7RWD FDOL-2436-936 "x 24" x 5.75 "900 Ibs3 "x 1.25"24 "5 3 / 4 "36 "24 "36 "3 182 kr
VESTIL FDOL-2448-12 Lövträ Dolly, Vin täckt, 1200 Lb. Kapacitet, 24 x 48 tum Storlek | AG7RWE FDOL-2448-1248 "x 24" x 7 "1200 Ibs4 "x 1 1 / 4"24 "7"48 "24 "48 "3 982 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL FDOL-2436-12 Dolly i lövträ, vintäckt, 1200 pund. Kapacitet, 24 tum x 36 tum Storlek
3 261 kr /enhet