VESTIL FDOL-2436-9 Dolly i lövträ, vintäckt, 900 pund. Kapacitet, 24 tum x 36 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7RWD Modell: FDOL-2436-9

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 182 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAllmänt ändamål Dolly
Kapacitet900 Ibs
Caster Dia.3"
HjulmaterialHårt gummi
Hjulstorlek3 "x 1.25"
Caster TypSnurra
Hjulbredd1 1 / 4 "
FärgSvart
Däckhöjd5 3 / 4 "
Däcklängd36 "
DäcktypVinyl täckt
Däckbredd24 "
Djup36 "
Höjd7.69 "
Längd36 "
MaterialHårt träslag
Mäta enheterVARJE
Antal hjul4
Storlek36 "x 24" x 5.75 "
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.5
Fartygets höjd (cm)14.61
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekKapacitetHjulstorlekBreddDäckhöjdDäcklängdDäckbreddDjupPris
VESTIL FDOL-1624-12 Dolly i lövträ, Vin täckt, 1200 Lb. Kapacitet, 16 tum x 24 tum Storlek | AG7RWA FDOL-1624-1224 "x 16" x 7 "1200 Ibs4 "x 1 1 / 4"16 "7"24 "16 "24 "2 618 kr
VESTIL FDOL-1624-9 Lövträ Dolly, Vin täckt, 900 Lb. Kapacitet, 16 tum x 24 tum Storlek | AG7RWB FDOL-1624-924 "x 16" x 5.75 "900 Ibs3 "x 1.25"16 "5 3 / 4 "24 "16 "24 "2 523 kr
VESTIL FDOL-2436-12 Dolly i lövträ, Vin täckt, 1200 Lb. Kapacitet, 24 tum x 36 tum Storlek | AG7RWC FDOL-2436-1236 "x 24" x 7 "1200 Ibs4 "x 1 1 / 4"24 "7"36 "24 "36 "3 261 kr
VESTIL FDOL-2448-12 Lövträ Dolly, Vin täckt, 1200 Lb. Kapacitet, 24 x 48 tum Storlek | AG7RWE FDOL-2448-1248 "x 24" x 7 "1200 Ibs4 "x 1 1 / 4"24 "7"48 "24 "48 "3 982 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL FDOL-2436-9 Dolly i lövträ, vintäckt, 900 pund. Kapacitet, 24 tum x 36 tum Storlek
3 182 kr /enhet