Kompatibla tillbehör:
- Vestil Portalkranar i aluminium: De används för utomhuslyft av laster upp till 6000 lb och har en lätt I-Beam-design som tillåter höjdjustering utan att använda en hiss eller gaffeltruck.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad används en festonkabel till?
S. Festonkablar används i festonsystem, vilket gör att de kan fungera som mobila enheter. Dessa kablar används i vagnar, kranar och hissar.
F. Vilket är det rekommenderade underhållsschemat för Vestil FES-KIT portalkranfestonsystem?
A. Inspektera festonsystemet varje månad för tecken på slitage eller skador, och smörj de rörliga delarna vid behov. Byt ut slitna eller skadade komponenter omedelbart.
F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag installerar ett festonsystem på min portalkran?
A. Säkerställ korrekt inriktning och avstånd mellan festonsystemets komponenter. Tänk på vikten och längden på kablarna eller slangarna som den kommer att stödja. Fäst den ordentligt vid portalkranen för att förhindra svängning eller felinriktning.
F. Finns det några miljöfaktorer att ta hänsyn till vid utomhusinstallationer av denna portalkrankablar?
S. Ja, för utomhusbruk, överväg väderbeständiga material och komponenter. Korrekt dränering för att förhindra vattenansamling och UV-skydd kan förlänga systemets livslängd när det utsätts för väder och vind.
F. Kan Vestil FES-KIT festonsystem eftermonteras på befintliga portalkranar?
S. Ja, detta festonsystem är designat för att vara anpassningsbart och kan ofta eftermonteras på befintliga portalkranar. Se dock till att kranens struktur kan stödja den extra vikten och modifieringarna.