Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL FM-HOOK Lastbrygga, 2 1/4 tums höjd, 28 1/2 tums bredd, 4 3/4 tums djup | AG7TFA 32Y029

VESTIL FM-HOOK Lastbrygga krok, 2 1/4 tum höjd, 28 1/2 tum bredd, 4 3/4 tum djup

Finns i lager
Artikel: AG7TFA Modell: FM-HOOKKorsref: 32Y029

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

875SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKrok
FärgSilver
Höjd2 14 "
Längd4 3 / 4 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Bredd28 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8685
Fartygets höjd (cm)5.72
Fartygets längd (cm)12.07
Fartygets bredd (cm)72.39
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Standarder och godkännanden:

  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Hur använder man Vestil-krokar för att dra ut däckstopparna?

A. Däckstopparna hindrar truckarna från att röra sig under lastning/lossning och har ankarringar. Kroken ansluts till denna ankarring för att dra ut proppen när du står upp.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL FM-HOOK Lastbrygga krok, 2 1/4 tum höjd, 28 1/2 tum bredd, 4 3/4 tum djup
875SEK /enhet