VESTIL FORK-J manuell hydraulisk domkraft, 8000 Lb. Kapacitet | AG7TFM

VESTIL FORK-J manuell hydraulisk domkraft, 8000 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7TFM Modell: FORK-J

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 934 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLufthydraulisk serviceuttag
Baslängd8"
Basbredd8"
Kapacitet4 ton.
FärgGrå
Höjd36 "
Jack Stativ Höjd9 1 / 2 "
Jack Stativ Längd8"
Jack Stativ Par Kapacitet13 ton.
Jack Stativ Upphöjd Höjd15 3 / 4 "
Jack Stativ Bredd8"
Längd43.25 "
Lastkapacitet8000 Ibs
Sänkt höjd2.25 "
Sänkt höjd full kudde2 7 / 16 "
Sänkt höjd partiell kudde2 1 / 4 "
MaterialStål
Max. Reseavstånd13.75 "
Mäta enheterVARJE
MekanismRamkolv
StrömtypHydraulisk
Höjd höjd16 "
Bredd7.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 52.65
Fartygets höjd (cm)91.44
Fartygets längd (cm)109.86
Fartygets bredd (cm)20
HS-kod8425490000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBaslängdBasbreddFärgArtikelLastkapacitetMax. ReseavståndStrömtypPris
VESTIL AIR-J Luftdriven gaffeltruck domkraft, 44000 Lb. Kapacitet, 48 tum Storlek | AG7LRF AIR-J25 "12 "GulHydraulisk servicekontakt44000 Ibs10 "Pneumatisk12 292 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL FORK-J manuell hydraulisk domkraft, 8000 Lb. Kapacitet
12 934 kr /enhet