VESTIL FWD-1824-3R Fiber Wood Dolly, med gummihjul, 18 tum x 24 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7THU Modell: FWD-1824-3R

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 019 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAllmänt ändamål Dolly
Kapacitet800 Ibs
Caster Dia.3"
HjulmaterialGummi
Hjulstorlek3 "x 1 1 / 4"
Caster TypSnurra
Hjulbredd1.25 "
FärgSvart
Däckhöjd4 11 / 16 "
Däck L x B24 "x 18"
Däcklängd23 3 / 4 "
Däckbredd17 7 / 8 "
Djup23.75 "
Höjd4.69 "
Längd23.75 "
MaterialFiberved
Mäta enheterVARJE
Antal hjul4
Storlek23.75 "x 17.87"
Bredd17.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.75
Fartygets höjd (cm)11.91
Fartygets längd (cm)60.33
Fartygets bredd (cm)45.4
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetDäcklängdDäckbreddDjupBreddPris
VESTIL FWD-1836-3R Fiber Wood Dolly, med gummihjul, 18 tum x 36 tum Storlek | AG7THV FWD-1836-3R700 Ibs35 9 / 16 "17 13 / 16 "35.5625 "17.81 "1 346 kr
VESTIL FWD-2436-3R Fiber Wood Dolly, med gummihjul, 24 tum x 36 tum Storlek | AG7THW FWD-2436-3R600 Ibs35 1 / 2 "23 5 / 8 "35.5 "23.62 "1 519 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL FWD-1824-3R Fiber Wood Dolly, med gummihjul, 18 tum x 24 tum Storlek
1 019 kr /enhet