VESTIL HCR-48 Aluminium Extruderad slang/kabel Crossover, 48 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AA9TDM Modell: HCR-48Korsreferens: 1F141

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 913 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabellampa
Kabelöppningshöjd2 5 / 8 "
Kapacitet10000 Ibs
Kanalhöjd0.75 "
Kanalbredd2.5 "
FärgSilver
Djup48 "
Höjd1"
Längd4 ft.
Lastkapacitet10,000 lb.
MaterialAluminium
Max. Kabeldia.3 / 4 "
Antal kanaler1
Öppningshöjd3 / 4 "
Öppningsbredd2 5 / 8 "
Enkelhjulskapacitet10000 Ibs
StilSläpp över
Bredd7 1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.4
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)123.19
Fartygets bredd (cm)18.54
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgDjupLängdPris
VESTIL HCR-36 Aluminium Extruderad slang/kabel Crossover, 36 tums storlek | AB3HKG 1TFT9 HCR-36Silver36 "3 ft.1 979 kr
VESTIL HCR-24 extruderad slang och kabelkorsning, 24 tums storlek | AG7TVG HCR-24Silver24 "2 ft.1 377 kr
VESTIL HCR-24-BK Extruderad slang och kabel Crossover, 24 tums storlek, svart | AG7TVH HCR-24-BKSvart24 "2 ft.1 503 kr
VESTIL HCR-24-BRN Extruderad slang och kabel Crossover, 24 tums storlek, brun | AG7TVJ HCR-24-BRNBrun24 "2 ft.1 503 kr
VESTIL HCR-24-Y Extruderad slang och kabel Crossover, 24 tums storlek, gul | AG7TVK HCR-24-YGul24 "2 ft.1 503 kr
VESTIL HCR-24-YB Extruderad slang och kabelkorsning, 24 tums storlek, gul/svart | AG7TVL HCR-24-YBSvart gul24 "2 ft.1 801 kr
VESTIL HCR-36-BK strängpressad slang och kabel Crossover, 36 tums storlek, svart | AG7TVM HCR-36-BKSvart36 "3 ft.1 926 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HCR-48 Aluminium Extruderad slang/kabel Crossover, 48 tums storlek
2 913 kr /enhet