Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL HCR-36 Aluminium Extruderad slang/kabel Crossover, 36 tums storlek | AB3HKG 1TFT9

VESTIL HCR-36 Aluminium Extruderad slang/kabel Crossover, 36 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AB3HKG Modell: HCR-36Korsreferens: 1TFT9
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
2 322 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabellampa
Kabelöppningshöjd2 5 / 8 "
Kapacitet10000 Ibs
Kanalhöjd0.75 "
Kanalbredd2.5 "
FärgSilver
Djup36 "
Höjd1"
Längd3 ft.
Lastkapacitet10,000 lb.
MaterialAluminium
Max. Kabeldia.3 / 4 "
Antal kanaler1
Öppningshöjd3 / 4 "
Öppningsbredd2 5 / 8 "
Enkelhjulskapacitet10000 Ibs
StilSläpp över
Bredd7 1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.18
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)92.71
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgDjupLängdPris
VESTIL HCR-48 Aluminium Extruderad slang/kabel Crossover, 48 tums storlek | AA9TDM 1F141 HCR-48Silver48 "4 ft.3 043 kr
VESTIL HCR-24 extruderad slang och kabelkorsning, 24 tums storlek | AG7TVG HCR-24Silver24 "2 ft.1 377 kr
VESTIL HCR-24-BK Extruderad slang och kabel Crossover, 24 tums storlek, svart | AG7TVH HCR-24-BKSvart24 "2 ft.1 503 kr
VESTIL HCR-24-BRN Extruderad slang och kabel Crossover, 24 tums storlek, brun | AG7TVJ HCR-24-BRNBrun24 "2 ft.1 503 kr
VESTIL HCR-24-Y Extruderad slang och kabel Crossover, 24 tums storlek, gul | AG7TVK HCR-24-YGul24 "2 ft.1 503 kr
VESTIL HCR-24-YB Extruderad slang och kabelkorsning, 24 tums storlek, gul/svart | AG7TVL HCR-24-YBSvart gul24 "2 ft.1 801 kr
VESTIL HCR-36-BK strängpressad slang och kabel Crossover, 36 tums storlek, svart | AG7TVM HCR-36-BKSvart36 "3 ft.1 926 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HCR-36 Aluminium Extruderad slang/kabel Crossover, 36 tums storlek
2 322 kr /enhet