VESTIL HDGR-12-27 Heavy Duty skyddsräcke, 144 x 27 tums storlek

Artikel: AG7TYZ Modell: HDGR-12-27
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkyddsräckessystem
FärgGul
Crash Rating12000 Ibs
Höjd27 "
Längd144 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Monteringsplattans längd10 "
Monteringsplattans tjocklek5 / 8 "
Monteringsplattans bredd10 "
Nominell väggtjocklek1 / 4 "
Övergripande djup144 "
Totala höjden27 "
Total längd144 "
Total bredd10 "
Plattlängd10 In.
Plattjocklek5 / 8 "
Tallriksbredd10 In.
Stolpelängd4"
Järnvägslängd6"
Temp. Räckvidd-40 grader. till 210 grader. F
Tjocklek1 / 4 "
Typ av trafikkontrollRäcke
Bredd156 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 292.95
Fartygets höjd (cm)68.58
Fartygets längd (cm)365.76
Fartygets bredd (cm)396.24
HS-kod7304190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenTotal längdPris
VESTIL HDGR-10-27 Heavy Duty Skyddsräcke, 120 x 7 tum | AG7TYW HDGR-10-2727 "120 "-
RFQ
VESTIL HDGR-10-36 Heavy Duty Skyddsräcke, 120 x 36 tum | AG7TYX HDGR-10-3636 "120 "-
RFQ
VESTIL HDGR-10-42 Heavy Duty Skyddsräcke, 120 x 42 tum | AG7TYY HDGR-10-4242 "120 "-
RFQ
VESTIL HDGR-12-36 Heavy Duty Skyddsräcke, 144 x 36 tum | AG7TZA HDGR-12-3636 "144 "-
RFQ
VESTIL HDGR-12-42 Heavy Duty Skyddsräcke, 144 x 42 tums storlek | AG7TZB HDGR-12-4242 "144 "-
RFQ
VESTIL HDGR-4-27 Heavy Duty Skyddsräcke, 48 x 27 tum | AG7TZC HDGR-4-2727 "48 "-
RFQ
VESTIL HDGR-4-36 Heavy Duty Skyddsskena, 48 x 36 tum | AG7TZD HDGR-4-3636 "48 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HDGR-12-27 Heavy Duty skyddsräcke, 144 x 27 tums storlek