VESTIL HDGR-serien för tunga skyddsräcken


Filter
Färg: Gul , Crash Rating: 12000 Ibs , Material: Stål , Monteringsplattans längd: 10 " , Monteringsplattans tjocklek: 5 / 8 " , Monteringsplattans bredd: 10 " , Nominell väggtjocklek: 1 / 4 " , Total bredd: 10 " , Inläggets längd: 4" , Temp. Räckvidd: -40 grader. till 210 grader. F , Tjocklek: 1 / 4 " , Typ av trafikkontroll: Räcke
StilModellTotala höjdenTotal längd
A
HDGR-4-27
27 "48 "
RFQ
B
HDGR-6-27
27 "72 "
RFQ
C
HDGR-10-27
27 "120 "
RFQ
D
HDGR-8-27
27 "96 "
RFQ
E
HDGR-12-27
27 "144 "
RFQ
F
HDGR-8-36
36 "96 "
RFQ
G
HDGR-10-36
36 "120 "
RFQ
H
HDGR-4-36
36 "48 "
RFQ
I
HDGR-12-36
36 "144 "
RFQ
J
HDGR-6-36
36 "72 "
RFQ
K
HDGR-10-42
42 "120 "
RFQ
L
HDGR-6-42
42 "72 "
RFQ
M
HDGR-8-42
42 "96 "
RFQ
N
HDGR-12-42
42 "144 "
RFQ
O
HDGR-4-42
42 "48 "
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?