VESTIL HPCR-30-C högpresterande takmonterad fläkt i stål, 33-1/2 tum, 3.4A, 8200 hög CFM, silver | AG7UGZ

Vestil HPCR-30-C högpresterande takfläkt i stål, 33-1/2 tum, 3.4A, 8200 hög CFM, silver

Finns i lager
Artikel: AG7UGZ Modell: HPCR-30-C

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 301 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcirkulator med hög omgivning
batteri medföljerNej
Blad Dia.30 "
CFM högCFM 8200
CFM lågCFM 6200
FärgGrå
Ledningslängd144 "
SnörtypSJT typ 3
Höjd35.88 "
Längd14.5 "
MaterialStål
Max. Förstärkare3.4A
Mäta enheterVARJE
Motor HP1 / 3 hp
MonteringsstilTak
Övergripande djup14 1 / 2 "
Totala höjden35 7 / 8 "
Total bredd33 1 / 2 "
Fas1
Spänning115V
Volt / fas115V / 1PH
Bredd33.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.8
Fartygets höjd (cm)91.12
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)85.09
HS-kod8414596095
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

Vestil HPCR-30-C högpresterande takfläkt i stål, 33-1/2 tum, 3.4A, 8200 hög CFM, silver
10 301 kr /enhet