VESTIL HPRO-M-48-24-2 Maskin/ställ skyddsnät, 48 x 24 x 2 tum, stål, hög profil

Finns i lager
Artikel: AG7UHW Modell: HPRO-M-48-24-2

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 326 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskydd med svetsat nät
TillbehörstypSkruva på
FärgGul
Diameter1 11 / 16 "
Skyddslängd48 "
Höjd24.375 "
Installationshårdvara ingårNej
Längd4"
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Näthöjd från marken2 1 / 2 "
Monteringsplatta Hål Dia.0.4375 "
Monteringsplattans längd4"
Monteringsplattans bredd4"
Antal bulthål8
Antal monteringshål8
Övergripande djup50.3125 "
Totala höjden24.38 "
Total längd50.31 "
Total bredd4"
Plattlängd4 In.
Tallriksbredd4 In.
Bredd50.312 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.8
Fartygets höjd (cm)61.91
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)127.79
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkyddslängdTotala höjdenTotal längdPris
VESTIL HPRO-M-36-36-2 Maskin/ställ skyddsnät, 36 x 36 x 2 tum, stål, hög profil | AG7UHU HPRO-M-36-36-236 "36.38 "38.31 "4 314 kr
VESTIL HPRO-M-36-42-2 Maskin/ställ skyddsnät, 36 x 42 x 2 tum, stål, hög profil | AG7UHV HPRO-M-36-42-236 "42.38 "38.31 "4 526 kr
VESTIL HPRO-M-48-36-2 Maskin/ställ skyddsnät, 48 x 36 x 2 tum, stål, hög profil | AG7UHX HPRO-M-48-36-248 "36.38 "50.31 "4 698 kr
VESTIL HPRO-M-48-42-2 Maskin/ställ skyddsnät, 48 x 42 x 2 tum, stål, hög profil | AG7UHY HPRO-M-48-42-248 "42.38 "50.31 "4 730 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HPRO-M-48-24-2 Maskin/ställ skyddsnät, 48 x 24 x 2 tum, stål, hög profil
4 326 kr /enhet