VESTIL HPRO-SS-36-36-4 maskinskydd, hög profil, storlek 36 x 36 tum | AE4XGK 5NRA9

VESTIL HPRO-SS-36-36-4 maskinskydd, hög profil, storlek 36 x 36 tum

Finns i lager
Artikel: AE4XGK Modell: HPRO-SS-36-36-4Korsreferens: 5NRA9

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 367 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskydd med hög profil
TillbehörstypSkruva på
FärgSilver
Diameter4 1 / 2 "
GradeGrade 304
Skyddslängd36 5 / 8 "
Installationshårdvara ingårNej
MaterialRostfritt stål
Monteringsplattans mått8 "x 8" x 5/8 "
Monteringsplatta Hål Dia.7 / 8 "
Monteringsplattans längd8"
Monteringsplattans tjocklek1 / 4 "
Monteringsplattans bredd8"
MonteringsstilGolvmonterad
Nettovikt53 lb.
Nominell längd3 ft.
Antal monteringshål8
Antal revben0
Övergripande djup40.25 "
Totala höjden36.25 "
Total längd40.25 "
Total bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.75
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSkyddslängdTotala höjdenTotal längdPris
VESTIL HPRO-SS-48-36-4 maskinskydd, hög profil, storlek 36 x 48 tum | AE4XGL 5NRC0 HPRO-SS-48-36-448 3 / 8 "36.25 "40.12 "13 732 kr
VESTIL HPRO-SS-36-42-4 maskinskydd, hög profil, storlek 42 x 36 tum | AE4XGM 5NRC1 HPRO-SS-36-42-436 5 / 8 "42.25 "40.25 "12 742 kr
VESTIL HPRO-SS-48-42-4 maskinskydd, hög profil, storlek 42 x 48 tum | AE4XGN 5NRC2 HPRO-SS-48-42-448 3 / 8 "42.25 "40.12 "15 876 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HPRO-SS-36-36-4 maskinskydd, hög profil, storlek 36 x 36 tum
11 367 kr /enhet