VESTIL HT-40-3042 Hydrauliskt stolpbord, 4000 Lb. Kapacitet, 30 x 42 tum Storlek | AG7UKV

VESTIL HT-40-3042 Hydrauliskt stolpbord, 4000 Lb. Kapacitet, 30 x 42 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7UKV Modell: HT-40-3042

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

34 640 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbart hydrauliskt lyftbord
BastypMassivt stål
Kapacitet4000 Ibs
Caster Dia.4"
HjulmaterialFenol
Caster TypFenol
Hjulbredd2"
DäcktypFastämne
Höjd36 "
Längd57.69 "
Sänkt höjd36 "
Mäta enheterVARJE
Antal inlägg4
Drift2-växlad automatisk växlare
Driftstyp2-hastighets autoväxling
Plattform Längd42 "
Plattformsbredd30 "
Höjd höjd54 In.
Serviceområde36 "till 54"
Bredd30 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 214.65
Fartygets höjd (cm)91.44
Fartygets längd (cm)146.53
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelKapacitetCaster Dia.LängdLyfthöjd Max.Lyfthöjd Min.MaterialDriftPris
VESTIL HT-05-1818A Hydrauliskt lyftbord, 18 x 18 x 49 tum Storlek | AE2RHB 4ZD20 HT-05-1818ABärbart hydrauliskt lyftbord500 Ibs4"18 "49 "31 "Stål1 hastighet fotpump16 760 kr
VESTIL HT-20-3036A Hydrauliskt lyftbord, 30 x 36 x 54 tum Storlek | AE2RHC 4ZD24 HT-20-3036ABärbart hydrauliskt lyftbord2000 Ibs5"36 "54 "36 "Stål2 hastighet fotpump29 478 kr
VESTIL HT-02-1616A Hydrauliskt stolpbord, 200 Lb. Kapacitet, 16 x 16 tum Storlek | AG7UKA HT-02-1616ABärbart hydrauliskt lyftbord200 Ibs4"16 "49 "31 "Stål1 hastighet fotpump8 984 kr
VESTIL HT-03-1616A Hydrauliskt stolpbord, 300 Lb. Kapacitet, 16 x 16 tum Storlek | AG7UKC HT-03-1616ABärbart hydrauliskt lyftbord300 Ibs4"16 "----12 621 kr
VESTIL HT-10-2036A Hydrauliskt stolpbord, 1000 Lb. Kapacitet, 20 x 36 tum Storlek | AG7UKE HT-10-2036ABärbart hydrauliskt lyftbord1000 Ibs5"40 "54 "36 "Stål2 hastighet fotpump17 939 kr
VESTIL HT-20-2436A Hydrauliskt stolpbord, 2000 Lb. Kapacitet, 24 x 36 tum Storlek | AG7UKG HT-20-2436ABärbart hydrauliskt lyftbord2000 Ibs5"42 "----22 517 kr
VESTIL HT-20-2436-DC Hydrauliskt stolpbord, DC, 2000 Lb. Kapacitet, 24 tum x 36 tum Storlek | AG7UKJ HT-20-2436-DCDriven lyftbord2000 Ibs4"41 5 / 8 "54 "36 "Stål-46 746 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HT-40-3042 Hydrauliskt stolpbord, 4000 Lb. Kapacitet, 30 x 42 tum Storlek
34 640 kr /enhet