VESTIL HWV-1000 handvinsch, vertikalt handtag snäckväxel

Finns i lager
Artikel: AG7UMH Modell: HWV-1000

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 550 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandvinsch
Kapacitet1000 Ibs
FärgBlå
Djup7"
Trumkapacitet45 ft.
Hantera färgSvart
Handtag ingårJa
Hantera materialStål
Höjd7"
Längd7"
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Bredd10.25 "
Vajer Dia.1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.75
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)26.04
HS-kod8425390100
URSPRUNGSLANDCN

Standarder och godkännanden:

  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är trumkapaciteten för en Vestil HWV-1000 vertikal handvinsch?

A. Vestil HWV-1000 handvinsch har en maximal kapacitet på 1000 lb och kan hantera 45 fot av 1/4 tums vajer.

F. Vad är en snäckväxel?

A. Snäckväxlar är kraftöverföringskomponenter som används för att överföra vridmoment mellan två icke-parallella roterande axlar.

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFärgDjupTrumkapacitetHöjdBreddVajer Dia.Pris
VESTIL HWG-600 manuell handvinsch, 600 Lb. Kapacitet | AG7ULW HWG-600600 IbsOrange9.5 "65 ft.7.88 "7.88 "3 / 16 "4 593 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HWV-1000 handvinsch, vertikalt handtag snäckväxel
5 550 kr /enhet