VESTIL JMD-1000-72 Multipurpose Tote Dumper, 72 Inch Dumper | AG7UTA

VESTIL JMD-1000-72 Multi-purpose Tote Dumper, 72 tums dump

Finns i lager
Artikel: AG7UTA Modell: JMD-1000-72

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

121 643 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFack / behållardumper
batteri~~POS=TRUNC11
Batterivolt24V DC
Kapacitet600 Ibs
FärgBlå
Ledningslängd96 "
Utdelar höjd i72 "
Dumphöjd72 "
Dumpningstid25 sek.
Gaffellängd25 1 / 2 "
Gaffelbredd4 1 / 4 "
Främre hjul Dia.8"
Typ av främre hjulStel
Bredd på främre hjul2"
FrammaterialGlasfylld nylon
Hantera höjd46 "
Höjd59.56 "
HP2 hk
Längd65.13 "
Nivåhöjd59.0625 "
Lastkapacitet600 Ibs
MaterialStål
Max. Dumphöjd72 "
Max. Höjd131 "
Max. Rotationsresor135 grader
Max. Lutningsvinkel135 grader
Mäta enheterVARJE
Antal främre hjul2
Antal bakhjul2
FasEj tillämplig
Plattform Längd25.5 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd24.5 "
Effekt12V DC
Nätsladdslängd8 ft.
StrömtypHandkontroll
Bakhjul Dia.8"
Material för bakhjulFenol
Typ bakhjulSnurra
Bredd på hjul bak3"
Roterad höjd129.75 "
Spänning12V DC
Bredd57.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 478.8
Fartygets höjd (cm)152.4
Fartygets längd (cm)166.69
Fartygets bredd (cm)145.42
HS-kod8427900000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDumphöjdMax. DumphöjdRoterad höjdPris
VESTIL JMD-1000-48 Multipurpose Tote Dumper, 48 Inch Dumper | AG7URY JMD-1000-4848 "48 "105.75 "109 002 kr
VESTIL JMD-1000-60 Multipurpose Tote Dumper, 60 Inch Dumper | AG7URZ JMD-1000-6060 "60 "117.75 "112 970 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL JMD-1000-72 Multi-purpose Tote Dumper, 72 tums dump
121 643 kr /enhet