Batteri Spänning: 24V DC , Kapacitet: 600 Ibs , Färg: Blå , Sladdlängd: 96 " , Dumpningstid: 25 sek. , Gaffellängd: 25 1 / 2 " , Gaffelbredd: 4 1 / 4 " , främre hjultyp: Stel , främre hjulbredd: 2" , Frammaterial: Glasfylld nylon , Handtagshöjd: 46 " , HP: 2 hk , Längd: 65.13 " , Material: Stål , Max. Rotationsresor: 135 grader , Max. Lutningsvinkel: 135 grader , Antal främre hjul: 2 , Antal bakhjul: 2 , Plattformslängd: 25.5 " , Plattformsmaterial: Stål , Plattformsbredd: 24.5 " , Nätsladds längd: 8 ft. , Strömtyp: Handkontroll , Bakre hjulmaterial: Fenol , Typ av bakhjul: Snurra , Bakre hjulbredd: 3" , Spänning: 12V DC , Bredd: 57.25 "