VESTIL LAD-1-YP Kommersiell fjäderbelastad stege, perforerad 1-stegs, gul, stål | AG7UWF

VESTIL LAD-1-YP Kommersiell fjäderbelastad stege, perforerad 1-stegs, gul, stål

Finns i lager
Artikel: AG7UWF Modell: LAD-1-YP

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 057 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullande stege
ANSI-klassA14.7
Baslängd16.13 "
Basbredd21.13 "
Batterier ingårNej
Kapacitet300 Ibs
Caster Dia.1 1 / 2 "
HjulmaterialFenol
Hjulbredd3 / 4 "
FärgGul
Avstånd mellan steg9.5 "
Främre hjul Dia.1.5 "
Bredd på främre hjul0.75 "
Ledstänger ingårNej
Höjd9.5 "
Längd16.125 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal Caster4
Antal hjul4
Antal steg1
Bakhjul Dia.1.5 "
Bredd på hjul bak0.75 "
FjäderbelastadJa
Stegvinkel16 grader
Stegdjup11 "
StegtypPerforerad
Stegbredd16 "
Toppstegsdjup11 "
Översta stegbredd16 "
Bredd21.125 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.45
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)40.96
Fartygets bredd (cm)53.66
HS-kod7326908560
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStegdjupBaslängdAvstånd mellan stegLedstänger ingårHöjdAntal stegFjäderbelastadStegvinkelPris
VESTIL LAD-1-Y Kommersiell fjäderbelastad stege, 1 steg, gul, stål | AG7UWE LAD-1-Y11 "16.13 "9.5 "Nej9.5 "1Ja16 grader3 150 kr
VESTIL LAD-2-Y Kommersiell fjäderbelastad stege, 2-stegs, gul, stål | AG7UWL LAD-2-Y8"20.25 "8"Nej18.5 "2Ja58 grader4 310 kr
VESTIL LAD-2-YP Kommersiell fjäderbelastad stege, perforerad 2-stegs, gul, stål | AG7UWM LAD-2-YP8"20.25 "8"Nej18.5 "2Nej58 grader4 264 kr
VESTIL LAD-3-Y Kommersiell fjäderbelastad stege, 3-stegs, gul, stål | AG7UWT LAD-3-Y8"25.56 "8"Ja63.44 "3Ja58 grader6 302 kr
VESTIL LAD-3-YP Kommersiell fjäderbelastad stege, perforerad 3-stegs, gul, stål | AG7UWU LAD-3-YP8"25.56 "8"Ja63.44 "3Ja58 grader6 160 kr
VESTIL LAD-4-Y Kommersiell fjäderbelastad stege, 4-stegs, gul, stål | AG7UWZ LAD-4-Y8"31.81 "8"Ja72.94 "4Ja58 grader7 009 kr
VESTIL LAD-4-YP Kommersiell fjäderbelastad stege, perforerad 4-stegs, gul, stål | AG7UXA LAD-4-YP8"31.81 "8"Ja72.94 "4Ja58 grader6 850 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LAD-1-YP Kommersiell fjäderbelastad stege, perforerad 1-stegs, gul, stål
3 057 kr /enhet