VESTIL LAD-8-21-G Rullande lagerstege, 58 grader, greppstag, 8 steg, 21 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AG7UYE Modell: LAD-8-21-G

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 290 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullande stege
ANSI-klassA14.7
Baslängd72.63 "
Basbredd34.25 "
Kapacitet350 Ibs
HjulmaterialGummi
FärgBlå
Avstånd mellan steg10 "
Främre hjul Dia.3"
Framhjulsmaterialpolyuretan
Typ av främre hjulSnurra
Bredd på främre hjul1 1 / 4 "
Ledstångshöjd110 "
Ledstänger ingårJa
Höjd110 "
Längd72.625 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal Caster4
Antal främre hjul2
Antal bakhjul2
Antal steg8
Bakhjul Dia.10 "
Material för bakhjulGummi
Bredd på hjul bak2 1 / 2 "
FjäderbelastadNej
Stegvinkel58 grader
Stegdjup7"
Stegavstånd10 "
StegtypGrip Strut
Stegbredd23.56 "
Toppstegsdjup21 "
Toppstegshöjd80 "
Användbar längd64 3 / 4 "
Användbar bredd23 9 / 16 "
Bredd34.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 93.15
Fartygets höjd (cm)279.4
Fartygets längd (cm)184.47
Fartygets bredd (cm)87
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBaslängdLedstångshöjdHöjdAntal stegStegvinkelToppstegsdjupAnvändbar längdPris
VESTIL LAD-10-14-G Rullande lagerstege, 58 grader, greppstag, 10 steg, 14 tums storlek | AG7UTP LAD-10-14-G78.94 "130 "130 "1058 grader14 "70 3 / 16 "24 211 kr
VESTIL LAD-10-14-G-EZ Rullande lagerstege, 50 grader, greppstag, 10 steg, 14 tumsstorlek | AG7UTQ LAD-10-14-G-EZ97.69 "130 "130 "1050 grader14 "89 5 / 16 "24 539 kr
VESTIL LAD-10-21-G Rullande lagerstege, 58 grader, greppstag, 10 steg, 21 tums storlek | AG7UTU LAD-10-21-G85.19 "130 "130 "1058 grader21 "77 3 / 16 "24 916 kr
VESTIL LAD-10-21-G-EZ Rullande lagerstege, 50 grader, greppstag, 10 steg, 21 tums storlek | AG7UTV LAD-10-21-G-EZ103.94 "130 "130 "1050 grader21 "96 5 / 16 "25 169 kr
VESTIL LAD-11-14-G Lagerstege, 58 grader, greppstag, 11 steg, 14 tums storlek | AG7UTY LAD-11-14-G85.06 "140 "140 "1158 grader14 "76 1 / 2 "27 786 kr
VESTIL LAD-11-14-G-EZ Lagerstege, 50 grader, greppstag, 11 steg, 14 tums storlek | AG7UTZ LAD-11-14-G-EZ103.88 "140 "140 "1150 grader14 "97 5 / 16 "28 100 kr
VESTIL LAD-11-21-G Lagerstege, 58 grader, greppstag, 11 steg, 21 tums storlek | AG7UUC LAD-11-21-G91.25 "140 "140 "1158 grader21 "83 1 / 2 "29 511 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LAD-8-21-G Rullande lagerstege, 58 grader, greppstag, 8 steg, 21 tums storlek
20 290 kr /enhet