MILLER-SMITH EQUIPMENT Kraftig regulator


Filter
Kroppsdia: 3.25 " , Kroppsmaterial: Mässing , Diafragma Material: Rostfritt stål , Total längd: 6" , Etapper: Single , Typ: Enstegs
StilModellInloppsmätareCGA-anslutningsingångCGA-anslutningsuttagMax. InloppstryckUtloppsanslutningCylindergasLeveranstrycksintervallBensinservicePris (ex moms)
A
40-50-510
400 psi5109 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH BLP-gas50 psiFlytande propan5 911 SEK
B
40-15-300S
4000 psi3009 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH BAcetylen15 psiAcetylen7 419 SEK
C
40-275-580
4000 psi5805 / 8-18 RH Intern3500 psi5/8 "-18 RH Internkväve275 psikväve5 879 SEK
D
40-175-540
4000 psi5409 / 16-18 RH B3500 psi9/16 "-18 RH BSyrgas175 psiSyrgas5 747 SEK
E
40-175-540S
4000 psi5409 / 16-18 RH B3500 psi9/16 "-18 RH BSyrgas175 psiSyrgas6 951 SEK
F
40-15-300
4000 psi3009 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH BAcetylen15 psiAcetylen6 444 SEK
G
40-15-510
4000 psi5109 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH BAcetylen15 psiAcetylen5 789 SEK
B
40-15-510S
4000 psi5109 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH BAcetylen15 psiAcetylen6 739 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?