VESTIL LAD-DD-26-2-P Dubbelsidig stege, 2-stegs, 26.3125 tums bredd, perforerad | AG7UZA

VESTIL LAD-DD-26-2-P Dubbelsidig stege, 2-stegs, 26.3125 XNUMX tums bredd, perforerad

Finns i lager
Artikel: AG7UZA Modell: LAD-DD-26-2-P

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 246 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCrossover stege
Kapacitet350 Ibs
Frigångshöjd20 "
Frigångsspännvidd23.56 "
Klättringsvinkel50 grader
FärgBlå
Tullbetyg350 Ibs
Höjd20 "
StegematerialStål
Längd32.06 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal steg2
Plattform Längd14 "
Plattformsbredd23.56 "
Stegdjup7"
StegmaterialStål
StegtypPerforerad
Stegbredd23.56 "
Toppstegshöjd20 "
Översta stegets längd14 "
Översta stegbredd23 9 / 16 "
Bredd26.06 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 37.8
Fartygets höjd (cm)50.8
Fartygets längd (cm)81.44
Fartygets bredd (cm)66.2
HS-kod7326908560
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal stegBaslängdBasbreddPlattformsbreddStegbreddÖversta stegbreddBreddFrigångshöjdPris
VESTIL LAD-DD-18-2-P Dubbelsidig stege, 2-stegs, 19.3125 tums bredd, perforerad | AG7UYU LAD-DD-18-2-P2--16.81 "16.81 "16 13 / 16 "19.31 "20 "8 011 kr
VESTIL LAD-DD-18-3-P Dubbelsidig stege, 3-stegs, 19.3125 tums bredd, perforerad | AG7UYW LAD-DD-18-3-P3--16.81 "16.81 "16 13 / 16 "19.31 "30 "9 942 kr
VESTIL LAD-DD-18-4-P Dubbelsidig stege, 4-stegs, 19.3125 tums bredd, perforerad | AG7UYY LAD-DD-18-4-P4--16.81 "16.81 "16 13 / 16 "19.31 "40 "10 520 kr
VESTIL LAD-DD-26-3-P Dubbelsidig stege, 3-stegs, 26.3125 tums bredd, perforerad | AG7UZC LAD-DD-26-3-P3--23.56 "23.56 "23 9 / 16 "26.06 "30 "10 473 kr
VESTIL LAD-DD-26-4-P Dubbelsidig stege, 4-stegs, 26.3125 tums bredd, perforerad | AG7UZE LAD-DD-26-4-P4--23.56 "23.56 "23 9 / 16 "26.06 "40 "11 290 kr
VESTIL LAD-DD-32-2-P Dubbelsidig stege, 2-stegs, 32.75 tums bredd, perforerad | AG7UZG LAD-DD-32-2-P2--30.25 "30.25 "30 1 / 4 "32.75 "20 "9 204 kr
VESTIL LAD-DD-32-3-P Dubbelsidig stege, 3-stegs, 32.75 tums bredd, perforerad | AG7UZJ LAD-DD-32-3-P3--30.25 "30.25 "30 1 / 4 "32.75 "30 "11 650 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LAD-DD-26-2-P Dubbelsidig stege, 2-stegs, 26.3125 XNUMX tums bredd, perforerad
8 246 kr /enhet