LOVEJOY DD Typ universalkopplingar, specialhål


Filter
Borrning A: 3 / 8 "x 3 / 8" , Borrning B: 3 / 8 "x 3 / 8" , hålstorlek: M8 , Färg: Metallisk , Kopplingsspårstorlek: Ingen kilväg , Ledtyp: DD-typ , Keyway: Ingen kilväg , Material: Stål , Max. Vinkelförskjutning: 25 Deg. F , Max. Fart: 1750 rpm , Normalt temperaturområde: -20 grader. till 212 grader. F , Mätsystem: Imperial
StilModellStatiskt brytmomentBorrdjupHåltypVolymCentrum till mittlängdUtanför Dia.Total längdStäll in skruvstorlekPris (ex moms)
A
68514476407
768 tum. -Lbs.0.880 "Fyrkantig x Rund3.02625 cu. i.1.340 "0.750 "5.380 "#8-32 (endast runda änden)3 646 SEK
A
68514476277
1560 tum. -Lbs.1.000 "Färdig borrning6.85000 cu. i.1.680 "1.000 "6.850 "Ingen ställskruv5 043 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?